Johnson Controls Sec99ad-48c | ความยาวเส้นเลือดฝอยหุ้มเกราะ 48 นิ้ว 690 Psi | 20rg44 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS SEC99AD-48C Armored Capillary ความยาว 48 นิ้ว 690 psi | AF6ZAP 20RG44

JOHNSON CONTROLS SEC99AD-48C Armored Capillary ความยาว 48 นิ้ว 690 psi

In Stock
รายการ: AF6ZAP รุ่น: SEC99AD-48Cข้ามอ้างอิง: 20RG44

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,376 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเส้นเลือดฝอยหุ้มเกราะ
การเชื่อมต่อ1/4 "SAE Female Flare Connector
ขนาดการเชื่อมต่อ1/4 "SAE ตัวเมีย Flare
ภายใน Dia0.06 "
ความยาว48 "
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน690 PSI
ภายนอก Dia.0.125 "
วัสดุแขนเสื้อทองเหลือง
ชั่วคราว พิสัย-50 องศาถึง 350 องศา F
ชนิดภาพเขียนน็อตทองเหลืองปลอมแปลงพร้อมก้านทองแดง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8307906000

รายละเอียดสินค้า:

  • ปริมาณกล่อง (1)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อภายใน Diaความยาวแยง. คำอธิบายราคา
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-24C หุ้มเกราะฝอยยาว 24 นิ้ว | AD3MVZ 40G422 sec99aa-24c1/4 "SAE ตัวเมีย Flare พร้อม Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "24 "เส้นเลือดฝอยหุ้มเกราะ 24 "พร้อม (2) ปลายตรง฿2,404
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-36C หุ้มเกราะฝอยยาว 36 นิ้ว | AD3กปน.40G423 sec99aa-36c1/4 "SAE ตัวเมีย Flare พร้อม Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "36 "เส้นเลือดฝอยหุ้มเกราะ 36 "พร้อม (2) ปลายตรง฿2,801
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-48C หุ้มเกราะฝอยยาว 48 นิ้ว | AD3MWB 40G424 sec99aa-48c1/4 "SAE ตัวเมีย Flare พร้อม Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "48 "เส้นเลือดฝอยหุ้มเกราะ 48 "พร้อม (2) ปลายตรง฿3,057
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-18C หุ้มเกราะฝอยยาว 18 นิ้ว | AD3MWC 40G425 ก.ล.ต.99AB-18C1/4 "SAE ตัวเมีย Flare พร้อม Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "18 "เส้นเลือดฝอยหุ้มเกราะ 18 นิ้วพร้อมปลายตรงด้านหนึ่งและปลายด้านหนึ่ง 90 องศา฿2,305
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-24C หุ้มเกราะฝอยยาว 24 นิ้ว | AD3MWD 40G426 ก.ล.ต.99AB-24C1/4 "SAE ตัวเมีย Flare พร้อม Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "24 "เส้นเลือดฝอยหุ้มเกราะ 24 นิ้วพร้อมปลายตรงด้านหนึ่งและปลายด้านหนึ่ง 90 องศา฿2,332
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-36C หุ้มเกราะฝอยยาว 36 นิ้ว | AD3MWE 40G427 ก.ล.ต.99AB-36C1/4 "SAE ตัวเมีย Flare พร้อม Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "36 "เส้นเลือดฝอยหุ้มเกราะ 36 นิ้วพร้อมปลายตรงด้านหนึ่งและปลายด้านหนึ่ง 90 องศา฿2,769
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-48C หุ้มเกราะฝอยยาว 48 นิ้ว | AD3MWF 40G428 ก.ล.ต.99AB-48C1/4 "SAE ตัวเมีย Flare พร้อม Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "48 "เส้นเลือดฝอยหุ้มเกราะ 48 นิ้วพร้อมปลายตรงด้านหนึ่งและปลายด้านหนึ่ง 90 องศา฿3,282

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS SEC99AD-48C Armored Capillary ความยาว 48 นิ้ว 690 psi
฿2,376 / หน่วย