Johnson Controls T25a-16c | 20xj82 Line Volt เครื่องกล Tstat | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS T25A-16C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 277VAC 6A | AG9MMT 20XJ82

JOHNSON CONTROLS T25A-16C Line V Mechanical Thermostat 24 ถึง 277VAC 6A

In Stock
รายการ: AG9MMT รุ่น: T25A-16Cข้ามอ้างอิง: 20XJ82
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
฿19,727 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายโวลต์เครื่องกล Tstat
สีผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ
อัตราการติดต่อ Resistive @ 120V10A
อัตราการติดต่อ Resistive @ 240V8A
อัตราการติดต่อ Resistive @ 277V7.2A
ช่วงการควบคุม40 องศาถึง 90 องศา F
ความลึก1-15 / 16 "
ดิฟเฟอเรนเชียล1 องศาถึง 1.3 องศา F
ประเภทของอุปกรณ์เหล็ก
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V15A
แอมป์โหลดเต็มที่ 240VAC3A
ความสูง5 7 / 32 "
แอมป์อุปนัยที่ 120V6A
แอมป์อุปนัยที่ 240V3A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 120V36A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 240V18A
สถานที่ติดตั้งผนัง
ประเภทการติดตั้งแนวตั้ง
จำนวนสวิตช์2
ผู้ติดต่อหน้าที่นักบิน (VA)125VA
ความสามารถในการสำรวจระยะไกลไม่
แอมป์ต้านทานที่ 208VAC9.2A
ชนิดเซนเซอร์อุณหภูมิ
สลับการกระทำปกติเปิด
ประเภทสวิทช์สพท
แรงดันไฟฟ้า24 ถึง 277 VAC
ความกว้าง2 25 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)9.53
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • โปรแกรมเทอร์โมสตัท: ไม่
  • เครื่องทำความร้อน / ความเย็น Thermostat: เครื่องทำความร้อน / ความเย็น
  • รวมหลอดไฟตรวจจับระยะไกล: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งสีช่วงการควบคุมชนิดเซนเซอร์สลับการกระทำแรงดันไฟฟ้าความกว้างความลึกราคา
JOHNSON CONTROLS A11D-5C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 277VAC 16A | AG9MLC 20XJ27 A11D-5Cพื้นผิวเรียบสีเทา35 องศาถึง 45 องศา Fเส้นเลือดฝอยรีเซ็ตด้วยตนเอง24 ถึง 277 VAC2 5 / 16 "2-21 / 64 "฿18,712
JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 120 ถึง 277VAC 6A | AG9MLD 20XJ28 A19AAF-21Cพื้นผิวเรียบสีเทา40 องศาถึง 90 องศา Fกระเปาะเปิด / ปิดในฤดูใบไม้ร่วง120 ถึง 277 VAC2.156 "1-15 / 16 "฿8,269
JOHNSON CONTROLS A19AAF-4C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 120 ถึง 277VAC 6A | AG9MLE 20XJ29 A19AAF-4Cพื้นผิวเรียบสีเทา40 องศาถึง 90 องศา Fกระเปาะเปิด / ปิดในฤดูใบไม้ร่วง120 ถึง 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "฿11,481
JOHNSON CONTROLS A19ADC-11C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 600VAC 16A | AG9MLM 20XJ36 A19ADC-11C-สีเทา200 องศาถึง 550 องศา Fกระเปาะการล็อกด้วยการรีเซ็ตด้วยตนเอง24 ถึง 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "฿17,557
JOHNSON CONTROLS A19ADC-42C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 600VAC 16A | AG9MLN 20XJ37 A19ADC-42C-สีเทา100 องศาถึง 240 องศา Fกระเปาะการล็อกด้วยการรีเซ็ตด้วยตนเอง24 ถึง 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "฿13,201
JOHNSON CONTROLS A19AHA-5C Line Volt เครื่องควบคุมอุณหภูมิเชิงกล 24 ถึง 600VAC | AG9MLP 20XJ38 A19AHA-5C-สีเทา-15 องศาถึง 50 องศา Fกระเปาะเปิดต่ำ24 ถึง 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "฿7,979
JOHNSON CONTROLS A19BAC-3C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 600VAC 16A | AG9MLQ 20XJ39 A19BAC-3C-สีเทา30 องศาถึง 110 องศา Fม้วนเปิด / ปิดเพิ่มขึ้น24 ถึง 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "฿8,891

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS T25A-16C Line V Mechanical Thermostat 24 ถึง 277VAC 6A
฿19,727 / หน่วย