Johnson Controls A19adc-42c | 20xj37 Line Volt เครื่องกล Tstat | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS A19ADC-42C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 600VAC 16A | AG9MLN 20XJ37

JOHNSON CONTROLS A19ADC-42C Line V Mechanical Thermostat 24 ถึง 600VAC 16A

In Stock
รายการ: AG9MLN รุ่น: A19ADC-42Cข้ามอ้างอิง: 20XJ37

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿13,201 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายโวลต์เครื่องกล Tstat
ความยาวของเส้นเลือดฝอย72 "
สีสีเทา
อัตราการติดต่อ Resistive @ 120V22A
อัตราการติดต่อ Resistive @ 240V22A
อัตราการติดต่อ Resistive @ 277V22A
ช่วงการควบคุม100 องศาถึง 240 องศา F
ความลึก1-13 / 16 "
ดิฟเฟอเรนเชียล6 องศา F
ประเภทของอุปกรณ์สังกะสี / เหล็ก
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V15A
แอมป์โหลดเต็มที่ 240VAC8A
ความสูง4 13 / 32 "
แอมป์อุปนัยที่ 120V16A
แอมป์อุปนัยที่ 240V8A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 120V96A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 240V48A
จำนวนสวิตช์1
ผู้ติดต่อหน้าที่นักบิน (VA)125VA
ความสามารถในการสำรวจระยะไกลใช่
แอมป์ต้านทานที่ 208VAC22A
ตรวจจับหลอดไฟ Dia3 / 8 "
ชนิดเซนเซอร์กระเปาะ
สลับการกระทำการล็อกด้วยการรีเซ็ตด้วยตนเอง
ประเภทสวิทช์สพท
แรงดันไฟฟ้า24 ถึง 600 VAC
ความกว้าง2.156 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.26
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • โปรแกรมเทอร์โมสตัท: ไม่
  • เครื่องทำความร้อน / ความเย็น Thermostat: เครื่องทำความร้อน / ความเย็น
  • รวมหลอดไฟตรวจจับระยะไกล: ใช่
  • แอมป์อุปนัยที่ 208V: 9.2A

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งสีช่วงการควบคุมชนิดเซนเซอร์สลับการกระทำแรงดันไฟฟ้าความกว้างความลึกราคา
JOHNSON CONTROLS A11D-5C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 277VAC 16A | AG9MLC 20XJ27 A11D-5Cพื้นผิวเรียบสีเทา35 องศาถึง 45 องศา Fเส้นเลือดฝอยรีเซ็ตด้วยตนเอง24 ถึง 277 VAC2 5 / 16 "2-21 / 64 "฿20,037
JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 120 ถึง 277VAC 6A | AG9MLD 20XJ28 A19AAF-21Cพื้นผิวเรียบสีเทา40 องศาถึง 90 องศา Fกระเปาะเปิด / ปิดในฤดูใบไม้ร่วง120 ถึง 277 VAC2.156 "1-15 / 16 "฿8,269
JOHNSON CONTROLS A19AAF-4C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 120 ถึง 277VAC 6A | AG9MLE 20XJ29 A19AAF-4Cพื้นผิวเรียบสีเทา40 องศาถึง 90 องศา Fกระเปาะเปิด / ปิดในฤดูใบไม้ร่วง120 ถึง 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "฿11,481
JOHNSON CONTROLS A19ADC-11C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 600VAC 16A | AG9MLM 20XJ36 A19ADC-11C-สีเทา200 องศาถึง 550 องศา Fกระเปาะการล็อกด้วยการรีเซ็ตด้วยตนเอง24 ถึง 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "฿17,557
JOHNSON CONTROLS A19AHA-5C Line Volt เครื่องควบคุมอุณหภูมิเชิงกล 24 ถึง 600VAC | AG9MLP 20XJ38 A19AHA-5C-สีเทา-15 องศาถึง 50 องศา Fกระเปาะเปิดต่ำ24 ถึง 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "฿7,979
JOHNSON CONTROLS A19BAC-3C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 600VAC 16A | AG9MLQ 20XJ39 A19BAC-3C-สีเทา30 องศาถึง 110 องศา Fม้วนเปิด / ปิดเพิ่มขึ้น24 ถึง 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "฿9,040
จอห์นสันควบคุม A19BAF-1C เพนน์เทอร์โมสตัท; 24 ถึง 277 Vac, 6a, สีเทา | AG9MLR 20XJ40 A19BAF-1Cพื้นผิวเรียบสีเทา30 องศาถึง 110 องศา Fม้วนเปิด / ปิดเพิ่มขึ้น24 ถึง 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "฿10,208

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS A19ADC-42C Line V Mechanical Thermostat 24 ถึง 600VAC 16A
฿13,201 / หน่วย