Johnson Controls เพนน์เทอร์โมสตัท; A19baf-1c | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

จอห์นสันควบคุม A19BAF-1C เพนน์เทอร์โมสตัท; 24 ถึง 277 Vac, 6a, สีเทา | AG9MLR 20XJ40

JOHNSON CONTROLS A19BAF-1C เพนน์เทอร์โมสตัท; 24 ถึง 277 Vac, 6a, สีเทา

In Stock
รายการ: AG9MLR รุ่น: A19BAF-1Cข้ามอ้างอิง: 20XJ40
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
฿10,208 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายโวลต์เครื่องกล Tstat
ความยาวของเส้นเลือดฝอย2-1 / 4 "
สีสีเทา
อัตราการติดต่อ Resistive @ 120V10A
อัตราการติดต่อ Resistive @ 240V10A
อัตราการติดต่อ Resistive @ 277V10A
ช่วงการควบคุม30 องศาถึง 110 องศา F
ความลึก1-13 / 16 "
ดิฟเฟอเรนเชียล1.5 องศา F
ประเภทของอุปกรณ์สังกะสี / เหล็ก
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V15A
แอมป์โหลดเต็มที่ 240VAC3A
ความสูง4 13 / 32 "
แอมป์อุปนัยที่ 120V6A
แอมป์อุปนัยที่ 240V3A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 120V36A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 240V18A
ประเภทการติดตั้งพื้นผิวเรียบ
จำนวนสวิตช์1
ผู้ติดต่อหน้าที่นักบิน (VA)125VA
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์johnson-controls-a19baf-1c.pdf
ความสามารถในการสำรวจระยะไกลไม่
แอมป์ต้านทานที่ 208VAC10A
การตรวจจับความยาวของหลอดไฟ1-3 / 8 "
ชนิดเซนเซอร์ม้วน
สลับการกระทำเปิด / ปิดเพิ่มขึ้น
ประเภทสวิทช์สพท
แรงดันไฟฟ้า24 ถึง 277 VAC
ความกว้าง2.156 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

จอห์นสันคอนโทรล A18BAF-1C เทอร์โมสแตทเพนน์มีองค์ประกอบตรวจจับคอยล์อากาศที่ทำให้สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานกับเครื่องทำความร้อนในอาคาร หน่วยทำความร้อนส่วนกลาง และเครื่องปรับอากาศเพื่อให้ความร้อนหรือความเย็นในห้องอับอากาศจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ชุดระบายความร้อนนี้มีประโยชน์ในการตรวจจับและรักษาอุณหภูมิในสำนักงาน โรงพยาบาล และร้านอาหาร

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • องค์ประกอบเซ็นเซอร์ของตัวควบคุมอุณหภูมิ Johnson Controls A19BAF-1C ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของความดันบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมโดยรอบ
  • หน่วยนี้มีปุ่มหมุนกำหนดจุดที่ซ่อนอยู่พร้อมส่วนต่างที่ปรับได้
  • มีโครงเหล็กชุบสังกะสีที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA 1 เพื่อป้องกันไม่ให้สารปนเปื้อนในอากาศเข้ามาและป้องกันตัวเครื่องจากการตกหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • เครื่องนี้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 30 - 110 องศาฟาเรนไฮต์

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Johnson Controls KNB20A-602R ลูกบิด: ใช้สำหรับปรับและตั้งอุณหภูมิหรือควบคุมการตั้งค่า HVAC และอุปกรณ์อุตสาหกรรม ปุ่มนี้ช่วยให้สามารถปรับอุณหภูมิหรือควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำและสะดวก ช่วยเพิ่มการใช้งานและฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์

มาตรฐานและการรับรอง:

  • CSA
  • UL

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: อุณหภูมิของตัวควบคุมอุณหภูมินี้มีความแตกต่างกันอย่างไร?

ก. 1.5 องศาฟาเรนไฮต์

ถาม ตัวควบคุมอุณหภูมินี้มีสวิตช์ประเภทใดบ้าง

ก. สพท.

Q. จะติดตั้งเทอร์โมสตัทนี้ได้อย่างไร?

A. จอห์นสัน คอนโทรลส์ A18BAF-1C เพนน์เทอร์โมสตัทสามารถติดตั้งในแนวตั้งกับพื้นผิวผนังใดก็ได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งสีช่วงการควบคุมชนิดเซนเซอร์สลับการกระทำแรงดันไฟฟ้าความกว้างความลึกราคา
JOHNSON CONTROLS A11D-5C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 277VAC 16A | AG9MLC 20XJ27 A11D-5Cพื้นผิวเรียบสีเทา35 องศาถึง 45 องศา Fเส้นเลือดฝอยรีเซ็ตด้วยตนเอง24 ถึง 277 VAC2 5 / 16 "2-21 / 64 "฿20,037
JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 120 ถึง 277VAC 6A | AG9MLD 20XJ28 A19AAF-21Cพื้นผิวเรียบสีเทา40 องศาถึง 90 องศา Fกระเปาะเปิด / ปิดในฤดูใบไม้ร่วง120 ถึง 277 VAC2.156 "1-15 / 16 "฿8,269
JOHNSON CONTROLS A19AAF-4C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 120 ถึง 277VAC 6A | AG9MLE 20XJ29 A19AAF-4Cพื้นผิวเรียบสีเทา40 องศาถึง 90 องศา Fกระเปาะเปิด / ปิดในฤดูใบไม้ร่วง120 ถึง 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "฿11,481
JOHNSON CONTROLS A19ADC-11C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 600VAC 16A | AG9MLM 20XJ36 A19ADC-11C-สีเทา200 องศาถึง 550 องศา Fกระเปาะการล็อกด้วยการรีเซ็ตด้วยตนเอง24 ถึง 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "฿17,557
JOHNSON CONTROLS A19ADC-42C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 600VAC 16A | AG9MLN 20XJ37 A19ADC-42C-สีเทา100 องศาถึง 240 องศา Fกระเปาะการล็อกด้วยการรีเซ็ตด้วยตนเอง24 ถึง 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "฿13,201
JOHNSON CONTROLS A19AHA-5C Line Volt เครื่องควบคุมอุณหภูมิเชิงกล 24 ถึง 600VAC | AG9MLP 20XJ38 A19AHA-5C-สีเทา-15 องศาถึง 50 องศา Fกระเปาะเปิดต่ำ24 ถึง 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "฿7,979
JOHNSON CONTROLS A19BAC-3C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 600VAC 16A | AG9MLQ 20XJ39 A19BAC-3C-สีเทา30 องศาถึง 110 องศา Fม้วนเปิด / ปิดเพิ่มขึ้น24 ถึง 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "฿9,040

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS A19BAF-1C เพนน์เทอร์โมสตัท; 24 ถึง 277 Vac, 6a, สีเทา
฿10,208 / หน่วย