Johnson Controls Va-3100-hgc | แอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้าแบบสัดส่วน 24v | 20xส90 | Raptor Supplies ประเทศไทย
JOHNSON CONTROLS VA-3100-HGC แอ็คทูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้า Proportional 24v | AF7ENM 20XH90

JOHNSON CONTROLS VA-3100-HGC วาล์วไฟฟ้า Actuator Proportional 24v

In Stock
รายการ: AF7ENM รุ่น: VA-3100-HGCอ้างอิงไขว้: 20XH90

รับโดย อาจ 7, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿57,258 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกระตุ้นบอลวาล์วไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย14 องศาถึง 122 องศา F
เวลาวงจรวินาที 92
ความลึก6-17 / 32 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ระดับการป้องกันNEMA 1
ความสูง12 3 / 32 "
การติดเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน18 เวอร์จิเนีย
ประเภทสัญญาณสัดส่วน
องศาจังหวะ1-21/32
แรงบิด675 นิ้ว --lb.
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ
แรงดันไฟฟ้า24
ความกว้าง7 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 5.67
ความสูงของเรือ (ซม.)33.02
ความยาวเรือ (ซม.)54.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8501104020

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทสวิตช์เสริม (2 SPDT)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทของแอคชูเอเตอร์อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกแรงดันไฟฟ้าความกว้างการเชื่อมต่อไฟฟ้าระดับการป้องกันความสูงราคา
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 35 นิ้ว-ปอนด์ ลอยน้ำ 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-aga-2sไม่กลับฤดูใบไม้ผลิถึง 140 องศา F2.75 "24 VAC5"สายเคเบิล-2"฿6,228
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 35 นิ้ว - ปอนด์ สัดส่วน 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2Sไม่กลับฤดูใบไม้ผลิถึง 140 องศา F2.75 "24 VAC5"สายเคเบิล-2"฿9,833
JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 35 นิ้ว - ปอนด์ ลอยน้ำ 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2Sไม่กลับฤดูใบไม้ผลิถึง 140 องศา F2.75 "24 VAC5"สายเคเบิล-2"฿6,925
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 27 นิ้ว - ปอนด์ ลอยน้ำ 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2Zสปริงรีเทิร์นถึง 140 องศา F2.75 "24 VAC3.25 "สายเคเบิล-6.375 "฿11,683
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 27 นิ้ว - ปอนด์ ลอยน้ำ 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2Zสปริงรีเทิร์นถึง 140 องศา F2.75 "24 VAC3.25 "สายเคเบิล-6.375 "฿12,243
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 27 นิ้ว - ปอนด์ สัดส่วน 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2Zสปริงรีเทิร์นถึง 140 องศา F2.75 "24 VAC3.25 "สายเคเบิล-6.375 "฿12,428
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 27 นิ้ว - ปอนด์ สัดส่วน 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2Zสปริงรีเทิร์นถึง 140 องศา F2.75 "24 VAC3.25 "สายเคเบิล-6.375 "฿14,566

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS VA-3100-HGC วาล์วไฟฟ้า Actuator Proportional 24v
฿57,258 / หน่วย