Johnson Controls Va-7010-8003 แอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้า | 20xส93 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS VA-7010-8003 แอคชูเอเตอร์เปิด-ปิดวาล์วไฟฟ้า, 230 VAC, 50 / 60 Hz | AF7ENQ 20XH93

JOHNSON CONTROLS VA-7010-8003 Electric Valve On-Off Actuator, 230 VAC, 50/60 Hz

In Stock
รายการ: AF7ENQ รุ่น: VA-7010-8003อ้างอิงไขว้: 20XH93
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
฿4,279 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกระตุ้นบอลวาล์วไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย35 องศาถึง 122 องศา F
เวลาวงจรวินาที 10
ความลึก2.625 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าลวด 20 "
ระดับการป้องกันNEMA 1
ความสูง2 29 / 32 "
การติดเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน7 เวอร์จิเนีย
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์johnson-controls-va-7010-8002.pdf
ประเภทสัญญาณเปิดปิด
องศาจังหวะ1/8
แรงบิด20.2 นิ้ว --lb.
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ
แรงดันไฟฟ้า230
ความกว้าง2 29 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)9.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8501104060

รายละเอียดสินค้า:

  • ใช้สำหรับการควบคุมสองตำแหน่ง (เปิด / ปิด)
  • สามารถติดตั้งได้อย่างสะดวกสบายด้วยข้อต่อแบบเกลียวบนวาล์วโซน VG4000 และ VG5000 ซีรี่ส์
  • มาพร้อมกับมอเตอร์ชนิดแผงลอย AC เพื่อการทำงานที่เงียบ
  • ติดตั้งคันโยกแบบแมนนวลสำหรับโหมดกำหนดตำแหน่งด้วยตนเองสำหรับการซ่อมบำรุง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทของแอคชูเอเตอร์อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกแรงดันไฟฟ้าความกว้างการเชื่อมต่อไฟฟ้าระดับการป้องกันความสูงราคา
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 35 นิ้ว-ปอนด์ ลอยน้ำ 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-aga-2sไม่กลับฤดูใบไม้ผลิถึง 140 องศา F2.75 "24 VAC5"สายเคเบิล-2"฿6,228
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 35 นิ้ว - ปอนด์ สัดส่วน 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2Sไม่กลับฤดูใบไม้ผลิถึง 140 องศา F2.75 "24 VAC5"สายเคเบิล-2"฿9,833
JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 35 นิ้ว - ปอนด์ ลอยน้ำ 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2Sไม่กลับฤดูใบไม้ผลิถึง 140 องศา F2.75 "24 VAC5"สายเคเบิล-2"฿6,925
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 27 นิ้ว - ปอนด์ ลอยน้ำ 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2Zสปริงรีเทิร์นถึง 140 องศา F2.75 "24 VAC3.25 "สายเคเบิล-6.375 "฿11,683
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 27 นิ้ว - ปอนด์ ลอยน้ำ 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2Zสปริงรีเทิร์นถึง 140 องศา F2.75 "24 VAC3.25 "สายเคเบิล-6.375 "฿12,243
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 27 นิ้ว - ปอนด์ สัดส่วน 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2Zสปริงรีเทิร์นถึง 140 องศา F2.75 "24 VAC3.25 "สายเคเบิล-6.375 "฿12,428
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 27 นิ้ว - ปอนด์ สัดส่วน 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2Zสปริงรีเทิร์นถึง 140 องศา F2.75 "24 VAC3.25 "สายเคเบิล-6.375 "฿14,566

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS VA-7010-8003 Electric Valve On-Off Actuator, 230 VAC, 50/60 Hz
฿4,279 / หน่วย