Jonard Twaf-71630 | ประแจปอนด์ 7/16 Dr 0-30 In.-lb. | 4avj9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JONARD TWAF-71630 ประแจวัดแรงบิด 7/16 Dr 0-30 In.-lb. | AD6VFV 4AVJ9

JONARD TWAF-71630 ประแจปอนด์ 7/16 Dr 0-30 In.-lb.

In Stock
รายการ: AD6VFV รุ่น: TWAF-71630ข้ามอ้างอิง: 4AVJ9
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
฿1,715 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์
ความถูกต้อง+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 ถึง 100% ของ Full Scale
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
ขนาดไดรฟ์7 / 16 "
จัดการเบาะรองนั่งตามหลักสรีรศาสตร์
ประเภทหัวเปิดท้ายเต็ม
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนสูง
ประเภทการวัดนิ้ว - ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.5 "
การเพิ่มมาตราส่วนหลักตั้งล่วงหน้า
ช่วงมาตราส่วนหลัก0 ถึง 30 นิ้ว - ปอนด์
มุมวงล้อองศา 15
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
การตั้งค่ารีเซ็ตอัตโนมัติ
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียงคลิกเสียง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.91
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงมาตราส่วนหลักความถูกต้องขนาดไดรฟ์การหมุนตัวบ่งชี้ภาพ / เสียงจัดการประเภทหัววัสดุราคา
JONARD TWSW-40 Micrometer Torque Wrench 3 / 8dr 40 In. -lb | AB7RKX 23Z373 ทีดับเบิลยูเอสดับบลิว-4040 นิ้ว --lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 ถึง 100% ของ Full Scale3 / 8 "องศา 90คลิกพลาสติกหมุนเหล็กและพลาสติกตัวเชื่อมต่อบอนด์สายเคเบิลแรงบิดที่เหมาะสมและการเชื่อมต่อกราวด์อื่น ๆ฿3,610
JONARD TWAF-71620 ประแจวัดแรงบิด 7/16 Dr 0-20 นิ้ว. --lb. | AD6VFT 4AVJ7 TWAF-716200 ถึง 20 นิ้ว - ปอนด์+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 ถึง 100% ของ Full Scale7 / 16 "CW / ทวนเข็มนาฬิกาคลิกเสียงเบาะรองนั่งตามหลักสรีรศาสตร์เปิดท้ายเต็มเหล็กกล้าคาร์บอนสูง฿1,905
JONARD TWAS-71620 ประแจวัดแรงบิด 7/16 Dr 0-20 นิ้ว. --lb. | AD6VFU 4AVJ8 TWAS-716200 ถึง 20 นิ้ว - ปอนด์+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 ถึง 100% ของ Full Scale7 / 16 "CW / ทวนเข็มนาฬิกาคลิกเสียงเบาะรองนั่งตามหลักสรีรศาสตร์ปลายเปิดความเร็วเหล็กกล้าคาร์บอนสูง฿1,925
JONARD TWAS-71630 ประแจวัดแรงบิด 7 / 16dr 30 นิ้ว. --lb. | AD6VGD 4AVK8 TWAS-7163030 นิ้ว --lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 ถึง 100% ของ Full Scale7 / 16 "CW / ทวนเข็มนาฬิกาคลิกเสียงเบาะรองนั่งตามหลักสรีรศาสตร์ปลายเปิดความเร็วเหล็กกล้าคาร์บอนสูง฿1,990
JONARD TWAF-71640 ประแจวัดแรงบิดเปิดเต็ม 7/16 นิ้ว 40 นิ้ว Lb | AF7RLQ 22KY 30 TWAF-7164040 นิ้ว --lb.% + /-47 / 16 "CW / ทวนเข็มนาฬิกาคลิกเสียงเบาะรองนั่งตามหลักสรีรศาสตร์เปิดท้ายเต็มเหล็ก฿2,069

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JONARD TWAF-71630 ประแจปอนด์ 7/16 Dr 0-30 In.-lb.
฿1,715 / หน่วย