Justrite 12161 | ถังขยะโพลีเอทิลีนสีขาว 1 แกลลอน | 3 ส.30 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 12161 ภาชนะนิรภัยสำหรับกัดกร่อน/กรด 1 แกลลอน สีขาว โพลีเอทิลีน | AC8KAM JCN12161WH

JUSTRITE 12161 คอนเทนเนอร์นิรภัยสำหรับสารกัดกร่อน/กรด 1 แกลลอน สีขาว โพลีเอทิลีน

In Stock
รายการ: AC8KAM รุ่น: 12161การอ้างอิงข้าม: JCN12161WH
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
฿7,535 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการกำจัดความปลอดภัยสามารถ
ความจุ1 แกลลอน.
สีขาว
วัสดุที่เหมาะสมเหล็กกล้าไร้สนิม
ความสูง12.75 "
ความยาว7.625 "
วัสดุเอทิลีน
ขนาดรูเท1.45 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-12161.pdf
ใช้สำหรับกัดกร่อน
ความกว้าง4.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.17
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS39233090900
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงโปร่งแสงต้านทานกรดและสารกัดกร่อน ขนาด 2 และ 5 แกลลอน (7.5 และ 19 ลิตร) มีตำแหน่งคงที่บนที่จับ ซึ่งช่วยให้ฝาเปิดไว้เพื่อให้เติมได้ง่าย ฝาปิดแบบสปริงช่วยปิดผนึกอย่างแน่นหนา พวยกาแบบไม่มีสารป้องกันเปลวไฟช่วยให้สามารถเทสารกัดกร่อนที่ไม่ติดไฟได้อย่างรวดเร็ว ภาชนะทรงรีมีที่จับสำหรับการเทด้วยมือเดียวและใช้ประโยชน์สูงสุดจากความจุ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ทนต่อกรดและสารกัดกร่อน
  • ช่วยให้เทได้รวดเร็วและเติมง่าย
  • ฝาปิดสปริง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความสูงความยาวภายนอก Dia.ราคา
JUSTRITE 12765 ภาชนะใส่ขยะ 5 แกลลอน สีขาว โพลีเอทิลีน | AA8UPQ JCN12765WH 127655 แกลลอน.20 "-12 "฿13,037
JUSTRITE 12762 ภาชนะนิรภัยสำหรับกัดกร่อน/กรด 2 แกลลอน สีขาว โพลีเอทิลีน | AB4LFN JCN12762WH 127622 แกลลอน.14.75 "-12 "฿17,247
JUSTRITE 12260 ภาชนะนิรภัยสำหรับกัดกร่อน/กรด 2-1/2 แกลลอน สีขาว | AD2DTB JCN12260WH 122602.5 แกลลอน.15.25 "-10.75 "฿11,063

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 12161 คอนเทนเนอร์นิรภัยสำหรับสารกัดกร่อน/กรด 1 แกลลอน สีขาว โพลีเอทิลีน
฿7,535 / หน่วย