JUSTRITE 12765 คอนเทนเนอร์ทิ้ง 5 แกลลอน สีขาว โพลีเอทิลีน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การกำจัดความปลอดภัยสามารถ |
ความจุ | 5 แกลลอน. |
สี | ขาว |
เติมขนาดรูเท | 3.65 " |
วัสดุที่เหมาะสม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความสูง | 20 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
ภายนอก Dia. | 12 " |
ปริมาณพาเลท | 24 |
ขนาดรูเท | 3.65 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-12765.pdf |
ใช้สำหรับ | กัดกร่อน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 3923900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.