Justrite 12834 | หมวกพร้อมตัวกรอง 70 มม. ขนาด 4 X 1/8, 4 X 1/4 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 12834 หมวกพร้อมตัวกรอง, 70 มม., 4 พอร์ต, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 นิ้ว, 4 พอร์ต, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว | CD8DKN

JUSTRITE 12834 ฝาปิดพร้อมตัวกรอง, 70 มม., 4 พอร์ต, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 นิ้ว, 4 พอร์ต, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: CD8DKN รุ่น: 12834
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
฿12,377 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบ
ความสูง3.75 "
ความยาว3.5 "
วัสดุโพรพิลีน
จำนวนพอร์ต4
พอร์ต4
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-12834.pdf
ความกว้าง9.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ตัวกรองคาร์บอนป้องกันไม่ให้ไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์ระเหยถูกปล่อยเข้าไปในข้อต่อ airTube ช่วยยึดท่อของเสียกับท่อคาร์บอนให้แน่นหนาโดยมีระบบปิดเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วไหล การออกแบบฝาสองชิ้นช่วยลดความจำเป็นในการถอดท่อออกจากอะแดปเตอร์เพื่อติดตั้งฝาปิดแบบปิด สำหรับใช้กับ UN/ คาร์บอย DOT ที่มีฝาปิดขนาด 70 มม. ฝาปิดเหล่านี้และชุดกรองไอเสียคาร์บอนช่วยดักจับไอที่เป็นอันตรายซึ่งปล่อยออกมาจากตัวทำละลายในการใช้งาน HPLC ได้อย่างปลอดภัย ตัวกรองไอเสียแบบถ่านกัมมันต์ดักจับไอที่อาจเป็นอันตรายที่ปล่อยออกมาจากตัวทำละลาย ปกป้องพนักงานจากการสูดดมควันอันตราย เลือกคาร์บอยขนาดที่เหมาะสมเพื่อใช้กับฝาปิดและตัวกรองไอเสียคาร์บอน และสร้างระบบปิดที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการหกและกำจัดขยะสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ฝาปิด HDPE พร้อมอะแดปเตอร์อะซีตัลโฮโมโพลีเมอร์มีการกำหนดค่าพอร์ตท่อที่หลากหลาย โดยมีและไม่มีพอร์ตข้อต่อสายยาง และยังมีปะเก็น EPDM ที่ทนทานต่อสารเคมีและปลั๊กเพิ่มเติมเพื่อปิดผนึกพอร์ตที่ไม่ได้ใช้ อะแดปเตอร์ตัวกรอง 90 องศาที่ให้มาทำให้ตัวกรองคาร์บอนอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำเพื่อให้ได้รับการจัดเก็บระบบที่เหมาะสมที่สุดบนหรือใต้โต๊ะ แต่ละชุดประกอบด้วยฝาปิดขนาด 70 มม. หนึ่งช่อง, พอร์ตต่างๆ สำหรับท่อขยะ, หนึ่งช่องสำหรับตัวกรองไอเสียคาร์บอน, ตัวกรองไอเสียคาร์บอนหนึ่งช่อง, ท่อตรงหนึ่งช่องและอะแดปเตอร์ปรับมุม 90 องศาหนึ่งช่องสำหรับตัวกรอง, ข้อต่อท่อ, ปะเก็น EPDM และปลั๊กสำหรับพอร์ตที่ไม่ได้ใช้ . หมายเหตุ: VaporTrap? ฝาปิดของเสียที่เป็นตัวทำละลาย UN/DOT และชุดกรองไอเสียมีไว้สำหรับใช้กับคาร์บอย UN/DOT เท่านั้น (รุ่น 12950 และ 12951)

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แผ่นกรองคาร์บอนช่วยป้องกันไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์ระเหยออกไปในอากาศ
  • ข้อต่อท่อจะยึดท่อของเสียไว้กับท่อคาร์บอนโดยมีระบบปิดเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วไหล
  • การออกแบบฝาปิดแบบสองชิ้นทำให้ไม่จำเป็นต้องถอดท่อออกจากอะแดปเตอร์เพื่อติดตั้งฝาปิด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.พอร์ตขนาดราคา
JUSTRITE 12825 หมวกพร้อมตัวกรอง, 83 มม., 6 พอร์ต, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 นิ้ว | CD8DKD 12825---฿11,252
JUSTRITE 12826 หมวกพร้อมตัวกรอง, 83 มม., 4 พอร์ต, ท่อด้านนอก 1/8 นิ้ว, 3 พอร์ต, ท่อด้านนอก 1/4 นิ้ว | CD8DKE 12826---฿11,816
JUSTRITE 12827 หมวกพร้อมตัวกรอง, 83 มม., 6 พอร์ต, ท่อด้านนอก 1/8 นิ้ว, ลวดหนามท่อ 1 พอร์ต | CD8DKF 12827---฿11,816
JUSTRITE 12828 หมวกพร้อมตัวกรอง, 83 มม., 4 พอร์ต, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 นิ้ว, 3 พอร์ต, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว | CD8DKG 12828---฿11,816
JUSTRITE 12829 หมวกพร้อมตัวกรอง, 83 มม., 4 พอร์ต, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 นิ้ว, 4 พอร์ต, ขนาด 1/4 นิ้ว | CD8DKH 12829---฿12,377
JUSTRITE 12830 หมวกพร้อมตัวกรอง, 70 มม., 6 พอร์ต, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/16 นิ้ว | CD8DKJ 12830---฿11,252
JUSTRITE 12831 หมวกพร้อมตัวกรอง, 70 มม., 6 พอร์ต, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 นิ้ว | CD8DKK 12831---฿11,252

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 12834 ฝาปิดพร้อมตัวกรอง, 70 มม., 4 พอร์ต, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 นิ้ว, 4 พอร์ต, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว
฿12,377 / หน่วย