Justrite 12920 | คาร์บอย HDPE 5 ลิตร 83 มม. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 12920 Carboy, Hdpe, 5L, ฝา 83 มม., สีเหลืองอำพัน | CD8DPE

JUSTRITE 12920 Carboy, Hdpe, 5L, ฝา 83 มม., สีเหลืองอำพัน

In Stock
รายการ: CD8DPE รุ่น: 12920
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
฿5,585 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์บอย
ขนาดหมวก83mm
ความจุ1.3 แกลลอน.
ความสูง16.3 "
ความยาว8.7 "
วัสดุHDPE
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-12920.pdf
ความกว้าง5.2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)45.72
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ผลิตจากเรซินอำพัน HDPE เกรด VI ที่มีความทนทานสูง คาร์บอยเหล่านี้ทนทานต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม และเหมาะสำหรับตัวทำละลาย บัฟเฟอร์ รีเอเจนต์ ผง และของแข็งต่างๆ ที่ใช้งานในการใช้งานที่ไวต่อแสง การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์มีที่จับขนาดใหญ่และฐานพร้อมด้ามจับแบบหล่อ ช่วยให้คุณยกและเทได้อย่างง่ายดาย มีจำหน่ายในขนาด 83 มม. และ 120 มม. ฝาปิดโพลีโพรพีลีนที่ให้มาพร้อมปะเก็นซิลิโคนเคลือบแพลตตินัมช่วยให้ซีลกันน้ำหกได้อย่างแน่นหนา ขนาดคอขวดที่ใหญ่ขึ้น 120 มม. ช่วยให้คุณเข้าถึงกระบอกบรรจุก๊าซได้เพื่อการทำความสะอาดที่รวดเร็วและง่ายดาย Carboys เข้ากันได้กับฝาปิดและอะแดปเตอร์ที่เปลี่ยนได้ เลือกจากอะแดปเตอร์ที่หลากหลายซึ่งมีโครงแบบหนามเตยของท่อแบบหล่อหรือแบบเชื่อมต่อด่วนเพื่อความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อสูงสุด

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ความเข้ากันได้ทางเคมีที่ดีเยี่ยมสำหรับการจัดเก็บและการจ่ายตัวทำละลาย บัฟเฟอร์ รีเอเจนต์ และผง
  • ฝาครอบและอะแดปเตอร์แบบถอดเปลี่ยนได้ให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อสูงสุด
  • การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าช่วยประหยัดพื้นที่ม้านั่งอันมีค่า
  • เครื่องหมายบอกระดับวัสดุ ปริมาตร และหน่วยเมตริกประทับอยู่บนคาร์บอย
  • สร้างจากวัสดุเกรด USP Class VI, FDA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดหมวกความจุขนาดราคา
JUSTRITE 12836 Carboy พร้อมตัวกรอง HDPE 13.5 ลิตร 70 ฝา ขนาด 6 x 1/16 นิ้ว | CD8DKQ 1283670mm3.6 แกลลอน.-฿14,491
JUSTRITE 12837 Carboy พร้อมตัวกรอง HDPE 20 ลิตร 70 ฝา ขนาด 6 x 1/16 นิ้ว | CD8DKR 12837---฿15,540
JUSTRITE 12838 Carboy พร้อมตัวกรอง HDPE 13.5 ลิตร 70 ฝา ขนาด 6 x 1/8 นิ้ว | CD8DKT 12838---฿17,148
JUSTRITE 12839 Carboy พร้อมตัวกรอง, Hdpe, 20 ลิตร, 70 ฝา, ขนาด 6 x 1/8 นิ้ว | CD8DKU 1283970mm5.3 แกลลอน.-฿15,540
JUSTRITE 12840 Carboy พร้อมตัวกรอง Hdpe 13.5 ลิตร 70 ฝา 6 พอร์ต | CD8DKV 12840---฿15,664
JUSTRITE 12841 Carboy พร้อมตัวกรอง Hdpe 20 ลิตร 70 ฝา 6 พอร์ต | CD8DKW 12841---฿16,067
JUSTRITE 12842 Carboy พร้อมตัวกรอง Hdpe 13.5 ลิตร 70 ฝา 7 พอร์ต | CD8DKX 1284270mm3.6 แกลลอน.-฿15,016

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 12920 Carboy, Hdpe, 5L, ฝา 83 มม., สีเหลืองอำพัน
฿5,585 / หน่วย