JUSTRITE 268501 ที่วางบุหรี่ สีเทาคูล 4 แกลลอน พลาสติก
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องเสียบบุหรี่ |
ความจุ | 4 แกลลอน. |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 38 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
สไตล์การติดตั้ง | ยืนฟรี |
ประเภทการติดตั้ง | ยืนฟรี |
จำนวนที่เปิด | 1 |
ขนาดการเปิด | 2" |
ภายนอก Dia. | 12 " |
ปริมาณพาเลท | 20 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-268501.pdf |
รูปร่าง | ด้านล่างทรงกระบอกที่มีคอยาว |
ความแข็งแรง | หน้าที่ปานกลาง |
การออกแบบยอดนิยม | โดมกันฝน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 3923900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.