JUSTRITE 35276 ขายึดถังแก๊สแบบติดผนัง 4 ถัง เหล็ก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วงเล็บสนับสนุน |
ความจุกระบอกสูบ | 4 |
ความจุกระบอกสูบสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | (4) 12 นิ้ว |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพป.1สพป.55 |
ความลึกภายนอก | 2.25 " |
ความสูงภายนอก | 4.25 " |
ความกว้างภายนอก | 48.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 4" |
ขนาดรูยึด | 0.406 " |
ประเภทภูเขา | ผนัง |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
จำนวนกระบอกสูบ | 4 |
จำนวนรูยึด | 8 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-35276.pdf |
สไตล์สายรัด | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก |
สายรัดต่อกระบอกสูบ | 1 |
UPC | 697841210943 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุกระบอกสูบสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | วัสดุ | นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | ขนาดรูยึด | ประเภทการติดตั้ง | สไตล์สายรัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35250 | (1) 12 นิ้ว | เหล็ก | 4" | 0.406 " | ผนัง | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก | ฿1,641 | ||
35252 | (1) 12 นิ้ว | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4" | 0.406 " | ผนัง | สายรัด Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดไนลอน | ฿3,902 | ||
35254 | (1) 12 นิ้ว | เหล็ก | 4" | 0.406 " | ผนัง | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็กและโซ่ | ฿2,264 | ||
35256 | (1) 12 นิ้ว | HDPE | 4" | 0.3 " | ผนัง | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็กและโซ่ | ฿1,798 | ||
35258 | (1) 12 นิ้ว | เหล็ก | 4" | - | ม้านั่ง | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก | ฿3,057 | ||
35260 | (1) 12 นิ้ว | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4" | - | ม้านั่ง | สายรัด Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดไนลอน | ฿6,053 | ||
35262 | (1) 16 นิ้ว | เหล็ก | 9" | 0.406 " | ผนัง | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก | ฿5,370 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.