JUSTRITE 35288 ขาตั้งถังแก๊ส 2 ถัง เหล็ก
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขาตั้งทรงกระบอก |
ความจุกระบอกสูบ | 2 |
ความจุกระบอกสูบสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | (2) 12 นิ้ว |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพป.1สพป.55 |
ความลึกภายนอก | 10.5 " |
ความสูงภายนอก | 30 " |
ความกว้างภายนอก | 27.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 4" |
ขนาดรูยึด | 0.406 " |
ประเภทภูเขา | ชั้น |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
จำนวนรูยึด | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-35288.pdf |
สไตล์สายรัด | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก |
สายรัดต่อกระบอกสูบ | 1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุกระบอกสูบสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | วัสดุ | ขนาดรูยึด | สไตล์สายรัด | สายรัดต่อกระบอกสูบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35278 | (1) 12 นิ้ว | เหล็ก | 0.406 " | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก | 2 | ฿12,162 | ||
35280 | (1) 12 นิ้ว | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0.406 " | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก | 2 | ฿27,745 | ||
35282 | (1) 10 นิ้ว | เหล็ก | 0.406 " | สายรัด Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็กและแถบหนีบ | 1 | ฿11,676 | ||
35290 | (2) 12 นิ้ว | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0.406 " | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก | 1 | ฿46,785 | ||
35294 | (3) 12 นิ้ว | เหล็ก | 0.406 " | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก | 1 | ฿18,658 | ||
35296 | (4) 12 นิ้ว | เหล็ก | 0.406 " | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก | 2 | ฿41,440 | ||
35298 | (4) 12 นิ้ว | เหล็ก | 0.531 " | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก | 2 | ฿29,323 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.