Justrite 7120100 | Type I กระป๋องเซฟตี้ 2 แกลลอน สีแดง 13-3/4in H | 5ac08 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 7120100 กระป๋องเซฟตี้ ตัวดักจับเปลวไฟ Type I 2 แกลลอน สูง 13-3/4 นิ้ว แดง | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z

JUSTRITE 7120100 กระป๋องเซฟตี้ ตัวกันเปลวไฟ Type I 2 แกลลอน สูง 13-3/4 นิ้ว สีแดง

In Stock
รายการ: AE2ZKL รุ่น: 7120100การอ้างอิงข้าม: JCN7120100, 7120100Z
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
฿3,649 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประเภท I Safety Can
ความจุ2 แกลลอน.
สีสีแดง
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสพท.30
เติมขนาดรูเท1.58 "
ประเภทการจัดการมือจับสวิง
ความสูง13.75 "
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.9.5 "
ปริมาณพาเลท80
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-12010.pdf
UPC0697841139985
ใช้สำหรับสารไวไฟ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.89
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS73102990000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

กระป๋องความปลอดภัย Justrite 7120100 Type I ใช้สำหรับขนส่งหรือจัดเก็บของเหลวไวไฟสูงสุด 2 แกลลอน พร้อมลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ มีพวยกาเดียวสำหรับเติมและเทลงในช่องเล็กๆ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • อุปกรณ์มีฝาปิดที่ปิดสนิทพร้อมระบบระบายแรงดันบวกอัตโนมัติที่ระบายระหว่าง 3 และ 5 psig (0.2 และ 0.35 บาร์) เพื่อป้องกันการแตกหรือการระเบิด
  • มีตัวจับเปลวไฟเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อกระจายความร้อนและป้องกันการจุดไฟย้อนกลับ
  • มีที่จับสำหรับปล่อยไกเพื่อให้สามารถบรรทุกของหนักได้อย่างง่ายดาย
  • บนกระป๋องมีโซน ID ฉลากขนาดใหญ่พร้อมพื้นที่เขียนสำหรับระบุเนื้อหา / ที่ตั้งแผนก / ชื่อผู้ใช้
  • โครงสร้างเหล็กเคลือบคุณภาพสูงได้รับการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่ากันการรั่วซึม
  • ผิวเคลือบด้วยผงแกร่งทนทานต่อสารเคมีและทนทานต่อการใช้งานหนัก

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Justrite 11202Y กรวย สำหรับกระป๋องเหล็กนิรภัย: กรวยโพรพิลีนเหล่านี้ยึดติดกับคอรางน้ำ และสามารถพับขึ้นเพื่อเทและลงเพื่อเติมและจัดเก็บ

มาตรฐานและการรับรอง:

  • FM
  • UL
  • ULC
  • TUV
  • OSHA
  • NFPA

คำถามที่พบบ่อย:

Q. น้ำมันเบนซินสามารถขนส่งในรถได้อย่างไร?

A.

  • ยึดกระป๋องนิรภัยเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหว
  • ตรวจสอบว่ารถมีการระบายอากาศที่ดี
  • ความปลอดภัยไม่ควรถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลในรถ
  • เมื่อเติมหรือจ่าย ให้นำกระป๋องความปลอดภัยออกจากรถ
  • ก่อนส่งคืนกระป๋องนิรภัยไปที่รถ ให้ทำความสะอาดน้ำมันที่หกออกจากถัง

ถาม การอนุมัติ FM หมายความว่าอย่างไร

A. การอนุมัติ FM นั้นลงทะเบียนกับโปรแกรมห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศของ OSHA ซึ่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินและถือว่าวัสดุและอุปกรณ์ปลอดภัย FM ได้เผยแพร่มาตรฐานที่ใช้ประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทและการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานการออกแบบที่บังคับใช้ พวกเขายังดำเนินการตรวจสอบการรับประกันคุณภาพเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและการออกแบบเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขออนุมัติ

ถาม กระป๋องนิรภัยสีต่างๆ แสดงถึงอะไร

A.

  • สีแดง - ที่เก็บของเหลวไวไฟ
  • สีเหลือง - ที่เก็บดีเซล
  • สีน้ำเงิน - ที่เก็บน้ำมันก๊าด
  • สีเขียว - การจัดเก็บสารที่ติดไฟได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุเติมขนาดรูเทประเภทการจัดการความสูงภายนอก Dia.ราคา
JUSTRITE 7110110 กระป๋องเซฟตี้ ตัวดักจับเปลวไฟ Type I 1 แกลลอน สูง 11 นิ้ว แดง | AA4ZYB JCN7110110 71101101 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง11 "9.5 "฿3,686
JUSTRITE 7120110 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Type I 2 แกลลอน สูง 13-3/4 นิ้ว แดง | AA4ZYH 13M459 71201102 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง13.75 "9.5 "฿3,854
JUSTRITE 7125110 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท I 2.5 แกลลอน สูง 11-1/2 นิ้ว แดง | AA4ZYQ 13M466 71251102.5 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง11.5 "11.75 "฿4,214
JUSTRITE 7150110 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ Type I 5 แกลลอน สูง 16-7/8 นิ้ว แดง | AA4ZYY 13M473 71501105 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง16.875 "11.75 "฿4,662
JUSTRITE 10001 กระป๋องเซฟตี้ ตัวดักจับเปลวไฟ Type I 1/8 แกลลอน สูง 6-3/4 นิ้ว แดง | AC9YLE JCN10001RD 100011 จุด0.89 "-6.75 "4.813 "฿6,369
JUSTRITE 7125100 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ Type I 2.5 แกลลอน สูง 11-1/2 นิ้ว แดง | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z 71251002.5 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง11.5 "11.75 "฿3,910
JUSTRITE 7110100 กระป๋องเซฟตี้ ตัวดักจับเปลวไฟ Type I 1 แกลลอน สูง 11 นิ้ว แดง | AE7WEV JCN7110100, 7110100Z 71101001 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง11 "9.5 "฿3,483

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 7120100 กระป๋องเซฟตี้ ตัวกันเปลวไฟ Type I 2 แกลลอน สูง 13-3/4 นิ้ว สีแดง
฿3,649 / หน่วย