Justrite 7150240z | กระป๋องเซฟตี้, ห้องปฏิบัติการ, Type I, Faucet แบบแข็ง, 5 แกลลอน, เหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 7150240 กระป๋องนิรภัย, ห้องปฏิบัติการ, ประเภทที่ 5, Faucet แบบแข็ง, 6 แกลลอน, เหลือง | CH7150240GLD JCN7150240, XNUMX

JUSTRITE 7150240 กระป๋องนิรภัย ห้องปฏิบัติการ ชนิดที่ 5 ก๊อกแบบแข็ง XNUMX แกลลอน สีเหลือง

In Stock
รายการ: CH6GLD รุ่น: 7150240การอ้างอิงข้าม: JCN7150240, 7150240
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
฿11,772 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประเภท I Safety Can
ความจุ5 แกลลอน.
สีสีเหลือง
ความสูง16.875 "
วัสดุเหล็กทองเหลือง
ภายนอก Dia.11.75 "
ขนาดรูเท1.58 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-7150240.pdf
UPC0697841141520

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
รหัส HS73102990000

รายละเอียดสินค้า:

กระป๋องเหล็กนิรภัยสำหรับห้องปฏิบัติการที่เป็นเหล็กของ Justrite มีข้อดีทั้งหมดเหมือนกับกระป๋อง Type I คุณสมบัติเพิ่มเติมทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวเลือกของผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการสำหรับการจ่ายของเหลวอันตรายลงในหลอดทดลอง ขวดขนาดเล็ก และบีกเกอร์อย่างปลอดภัย จุกเติมมีฝาปิดระบายแรงดันและตัวป้องกันเปลวไฟทำจากสแตนเลส กระป๋องเหล่านี้ยังมีวาล์วระบายสุญญากาศภายในฝาเพื่อให้ของเหลวไหลได้อย่างราบรื่น และก๊อกน้ำแบบปิดเองเพื่อการจ่ายโดยไม่มีปัญหา กระป๋องที่มีก๊อกน้ำหมายเลข 08540 ที่เล็กกว่าช่วยให้จ่ายยาได้ง่ายขึ้นในสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ ในขณะที่ก๊อกน้ำหมายเลข 08902 เหมาะสำหรับการใช้งานหนักในอุตสาหกรรมมากกว่า กระป๋องชั้นวางมี faucet 08540 ติดตั้งอยู่เหนือด้านล่าง 2 นิ้ว เพื่อไม่ต้องยกกระป๋องระหว่างการจ่าย เอฟเอ็มได้รับการอนุมัติ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่าในห้องปฏิบัติการ
  • ฝาครอบลดแรงกดทับแบบปิดเอง
  • วาล์วระบายสุญญากาศภายในฝา
  • Faucet ติดตั้งเหนือด้านล่าง 2 นิ้ว
  • อนุมัติเอฟเอ็ม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุเติมขนาดรูเทความสูงวัสดุราคา
JUSTRITE 7150250 กระป๋องเซฟตี้ Type I 5 แกลลอน สูง 16-7/8 นิ้ว ก๊อกทองเหลืองก้นแข็ง เหลือง | AA4ZZC JCN7150250, 7150250Z 71502505 แกลลอน.1.58 "16.875 "เหล็ก฿9,939
JUSTRITE 7225250 กระป๋องเซฟตี้ Type I 2-1/2 แกลลอน ก๊อกทองเหลืองก้นแข็ง เหลือง | AA4ZZJ JCN7225250, 7225250Z 72252502.5 แกลลอน.1.68 "11.5 "เหล็ก฿12,401
JUSTRITE 7225240 กระป๋องเซฟตี้แบบ I, Faucet ก้น, 2.5 แกลลอน, 9.5 ลิตร, เหลือง | CH6GLH 72252402.5 แกลลอน.1.68 "11.5 "เหล็ก฿9,386

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 7150240 กระป๋องนิรภัย ห้องปฏิบัติการ ชนิดที่ 5 ก๊อกแบบแข็ง XNUMX แกลลอน สีเหลือง
฿11,772 / หน่วย