JUSTRITE 891225 ตู้เซฟไวไฟ 1 ชั้น 1 ประตู ปิดเองได้ 12 แกลลอน สีขาว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ |
ชั้นวางปรับระดับได้ | ใช่ |
ความจุ | 12 แกลลอน. |
สี | ขาว |
ประเภทประตู | การปิดตัวเอง |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพป.1สพป.30 |
ความลึกภายนอก | 18 " |
ความสูงภายนอก | 35 " |
ความกว้างภายนอก | 23.25 " |
ความลึกภายใน | 14.6 " |
ความสูงภายใน | 30.5 " |
ความกว้างภายใน | 20 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 18 กรัม |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ปริมาณพาเลท | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-891225.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | ประเภทประตู | ความสูงภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
891200 | 12 แกลลอน. | สีเหลือง | ด้วยมือ | 30.5 " | ฿48,400 | ||
891220 | 12 แกลลอน. | สีเหลือง | การปิดตัวเอง | 30.5 " | ฿63,319 | ||
891520 | 15 แกลลอน. | สีเหลือง | การปิดตัวเอง | 39.6 " | ฿71,872 | ||
891201 | 12 แกลลอน. | สีแดง | ด้วยมือ | 30.5 " | ฿49,257 | ||
891203 | 12 แกลลอน. | สีเทา | ด้วยมือ | 30.5 " | ฿36,844 | ||
891205 | 12 แกลลอน. | ขาว | ด้วยมือ | 30.5 " | ฿40,220 | ||
891221 | 12 แกลลอน. | สีแดง | การปิดตัวเอง | 30.5 " | ฿58,386 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.