JUSTRITE 891200 ตู้เซฟขนาดกะทัดรัด 1 ประตู ปิดด้วยมือ ความจุ 45 ลิตร เหลือง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ |
ชั้นวางปรับระดับได้ | ใช่ |
ความจุ | 12 แกลลอน. |
สี | สีเหลือง |
ประเภทประตู | ด้วยมือ |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพท.30 |
ความลึกภายนอก | 18 " |
ความสูงภายนอก | 35 " |
ความกว้างภายนอก | 23.25 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความลึกภายใน | 14.6 " |
ความสูงภายใน | 30.5 " |
ความกว้างภายใน | 20 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 18 กรัม |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ปริมาณพาเลท | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-891200.pdf |
แอปพลิเคชันตู้ความปลอดภัย | คณะรัฐมนตรีไวไฟ |
ประเภทตู้นิรภัย | Standard |
UPC | 0697841112223 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 46.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 94032080900 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ตู้ติดไฟขนาดเล็ก Justrite นี้มาพร้อมกับพื้นผิวเคลือบอีพ็อกซี่ไร้สารตะกั่วหรือสีฝุ่นโพลีเอสเตอร์เพื่อความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยม
ก. สายบันจี้จัมประกอบด้วยแกนยางยืดที่หุ้มด้วยปลอกผ้าฝ้ายหรือไนลอน
A. ใช่ ตู้เซฟขนาดกะทัดรัด Justrite 891200 นี้มีกุญแจล็อคเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ก. 12 แกลลอน (45 ลิตร).
A. สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้เซฟนิรภัยขนาดกะทัดรัดเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าตู้ทำงานอย่างเหมาะสม ควรทำความสะอาดโดยใช้สารทำความสะอาดที่เข้ากันได้และหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนซึ่งอาจทำให้พื้นผิวของตู้เสียหายได้
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | ประเภทประตู | ความสูงภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
891220 | 12 แกลลอน. | สีเหลือง | การปิดตัวเอง | 30.5 " | ฿57,036 | ||
891520 | 15 แกลลอน. | สีเหลือง | การปิดตัวเอง | 39.6 " | ฿70,373 | ||
891201 | 12 แกลลอน. | สีแดง | ด้วยมือ | 30.5 " | ฿35,360 | ||
891203 | 12 แกลลอน. | สีเทา | ด้วยมือ | 30.5 " | ฿36,844 | ||
891205 | 12 แกลลอน. | ขาว | ด้วยมือ | 30.5 " | ฿40,220 | ||
891221 | 12 แกลลอน. | สีแดง | การปิดตัวเอง | 30.5 " | ฿53,905 | ||
891223 | 12 แกลลอน. | สีเทา | การปิดตัวเอง | 30.5 " | ฿53,905 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.