JUSTRITE 8930222 ตู้กันกรด/กัดกร่อน 1 ชั้น 2 ประตู 30 แกลลอน สีฟ้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน |
ชั้นวางปรับระดับได้ | ใช่ |
ความจุ | 30 แกลลอน. |
สี | สีน้ำเงิน |
ประเภทประตู | การปิดตัวเอง |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพป.1สพป.30 |
ความลึกภายนอก | 18 " |
ความสูงภายนอก | 44 " |
ความกว้างภายนอก | 43 " |
ความลึกภายใน | 14.6 " |
ความสูงภายใน | 39.6 " |
ความกว้างภายใน | 39.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 18 กรัม |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ปริมาณพาเลท | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-8930222.pdf |
UPC | 697841113466 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 90 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ประเภทประตู | ความลึกภายใน | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | จำนวนประตู | จำนวนชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8930022 | 30 แกลลอน. | ด้วยมือ | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | 2 | 1 | ฿113,745 | ||
8930822 | 30 แกลลอน. | เลื่อนปิดตัวเอง | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | 1 | 1 | ฿178,036 | ||
8945022 | 45 แกลลอน. | ด้วยมือ | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | 2 | 2 | ฿148,363 | ||
8945222 | 45 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | 2 | 2 | ฿173,090 | ||
8945822 | 45 แกลลอน. | เลื่อนปิดตัวเอง | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | 1 | 2 | ฿232,436 | ||
8960022 | 60 แกลลอน. | ด้วยมือ | 30.3 " | 60.5 " | 30.8 " | 2 | 2 | ฿173,090 | ||
8960222 | 60 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | 30.3 " | 60.5 " | 30.8 " | 2 | 2 | ฿202,763 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.