JUSTRITE SD31K45G ฝักบัวอาบน้ำแบบฉุกเฉิน, สบู่อาบน้ำแบบหลายหัวฉีด, ล้างตาและใบหน้า
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ห้องอาบน้ำฝักบัวฉุกเฉิน |
เปิดใช้งานโดย | ดึงฝาไปข้างหน้า |
ความลึกภายนอก | 41.3 " |
ความสูงภายนอก | 94.8 " |
ความกว้างภายนอก | 51.7 " |
เสร็จสิ้นชามล้างตา/ใบหน้า | ครอบอะคริลิก |
วัสดุชามล้างตา | เอบีเอส |
วาล์วล้างตาเสร็จสิ้น | ชุบโครเมี่ยม |
วัสดุวาล์วล้างตา | ทองเหลือง |
เกรด | เกรด 316L |
ขนาดขาเข้า | 1" |
ประเภทขาเข้า | ม.ป.ท |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 95 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 87 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม | 41 องศา ฉ |
นาที. แรงดันใช้งาน | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
วิธีการเปิดใช้งานฝักบัว | แผงเท้า |
วัสดุวาล์วฝักบัว | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | นาที. แรงดันใช้งาน | วัสดุท่อ | วิธีการเปิดใช้งานฝักบัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
SD31K45G- ปั๊ม | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ยูพีวีซี, สแตนเลส | แผงเท้า | ฿746,763 | ||
SD32K45G | 29 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | ฿647,854 | RFQ
| |
SD32K45G- ปั๊ม | 29 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เหล็กกล้าไร้สนิม | ดึงคันโยก | ฿712,145 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.