JUSTRITE SD32K45G ฝักบัวอาบน้ำแบบฉุกเฉิน ล้างตาและใบหน้า
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ห้องอาบน้ำฝักบัวฉุกเฉิน |
สี | ขาว |
ความลึกภายนอก | 41.3 " |
ความสูงภายนอก | 98.8 " |
ความกว้างภายนอก | 40.2 " |
อัตราการไหล | 20 กรัมต่อนาที |
ขนาดขาเข้า | 1" |
ประเภทขาเข้า | ม.ป.ท |
ความลึกภายใน | 8" |
ความกว้างภายใน | 9.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 95 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 87 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม | 41 องศา ฉ |
นาที. แรงดันใช้งาน | 29 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
วัสดุวาล์วควบคุมการทำงาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุท่อ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
โรส ไดอา. | 10 " |
ล้างชามเสร็จสิ้น | ครอบอะคริลิก |
วัสดุล้างชาม | เอบีเอส |
รุ่น | นาที. แรงดันใช้งาน | วัสดุท่อ | วิธีการเปิดใช้งานฝักบัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SD31K45G | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | แผงเท้า | ฿534,109 | RFQ
|
SD31K45G- ปั๊ม | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ยูพีวีซี, สแตนเลส | แผงเท้า | ฿746,763 | |
SD32K45G- ปั๊ม | 29 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เหล็กกล้าไร้สนิม | ดึงคันโยก | ฿712,145 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.