Justrite Tmvef-ac | วาล์วผสมเทอร์โมสแตติก สถานีล้างตา/หน้า ความจุต่ำ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE TMVEF-AC วาล์วผสมอุณหภูมิ สถานีล้างตา/ใบหน้า ความจุต่ำ | CH6GBQ

JUSTRITE วาล์วผสมอุณหภูมิ TMVEF-AC สถานีล้างตา/ใบหน้า ความจุต่ำ

In Stock
รายการ: CH6GBQ รุ่น: TMVEF-AC

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿44,509 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วผสม
ความลึกภายนอก2"
ความสูงภายนอก4"
ความกว้างภายนอก5.75 "
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-tmvef-ac.pdf
ประเภททางเข้าของน้ำเอฟเอ็นพีที

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วเหล่านี้ผสมผสานน้ำร้อนและน้ำเย็นเพื่อส่งน้ำอุ่น (85?F / 29?C) ไปยังอุปกรณ์ฉุกเฉิน และมีช่วง 2 ถึง 9.8 GPM ที่ 30 PSI (7.5 ถึง 37.1 LPM ที่ 2 BAR G) ซึ่งต่ำขนาดนี้ -ความจุวาล์วเพียงพอสำหรับการล้างตาครั้งเดียว สามารถติดตั้งวาล์วในการใช้งานล้างตาฉุกเฉินที่มีอยู่ได้ และสามารถใช้เพื่อควบคุมอุณหภูมิของระบบจ่ายแบบหมุนเวียนและแบบไม่หมุนเวียน ช่วยให้เป็นไปตาม ANSI Z358.1-2014 และควบคุมอุณหภูมิทางออกได้อย่างแม่นยำตามมาตรฐาน ASSE 1071 ASSE 1071 ได้รับการอนุมัติและได้รับการรับรองปลอดสารตะกั่ว

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • การปิดน้ำร้อนเชิงบวกจะช่วยลดการส่งน้ำที่ร้อนลวกเข้ามา หากการจ่ายน้ำเย็นล้มเหลว
  • ระบบบายพาสน้ำเย็นในตัวช่วยให้มั่นใจได้ถึงการส่งน้ำเย็นที่เชื่อถือได้ หากการจ่ายน้ำร้อนถูกรบกวน
  • โรงงานตั้งไว้ที่ 85F (29.4C) เพื่อให้มั่นใจถึงความสบายเมื่อใช้กับการล้างตา แต่สามารถตั้งค่าได้อย่างปลอดภัยที่ 95F (35C) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้กับการล้างตา
  • การตรวจสอบรูปแบบคาร์ทริดจ์แบบรวมพร้อมตะแกรงเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับและเพื่อกรองสิ่งสกปรกที่เข้าไปในวาล์ว
  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASSE 1071 และ CSA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าราคา
JUSTRITE TMVM-AC วาล์วผสมอุณหภูมิ ความจุสูง ฝักบัวนิรภัย | CH6GBR ทีเอ็มวีเอ็ม-เอซี1"฿212,654
JUSTRITE TMVS-AC วาล์วผสมเทอร์โมสแตติก ฝักบัวนิรภัย เดี่ยว | CH6GBT TMVS-AC3 / 4 "฿82,589

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE วาล์วผสมอุณหภูมิ TMVEF-AC สถานีล้างตา/ใบหน้า ความจุต่ำ
฿44,509 / หน่วย