Justrite Tmvs-ac | วาล์วผสมอุณหภูมิ ฝักบัวนิรภัย เดี่ยว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE TMVS-AC วาล์วผสมเทอร์โมสแตติก ฝักบัวนิรภัย เดี่ยว | CH6GBT

JUSTRITE TMVS-AC วาล์วผสมเทอร์โมสแตติก ฝักบัวนิรภัย เดี่ยว

In Stock
รายการ: CH6GBT รุ่น: TMVS-AC

รับโดย อาจ 14, อังคาร
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
฿82,589 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วผสม
ความลึกภายนอก3"
ความสูงภายนอก5.5 "
ความกว้างภายนอก8.5 "
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-tmvs-ac.pdf
ประเภททางเข้าของน้ำเอฟเอ็นพีที

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วเหล่านี้ผสมผสานน้ำร้อนและน้ำเย็นเพื่อส่งน้ำอุ่น (85?F / 29?C) ไปยังอุปกรณ์ฉุกเฉิน และมีช่วง 2 ถึง 35.1 GPM ที่ 30 PSI (7.6 ถึง 133 LPM ที่ 2 BAR G) ช่วงกลางนี้ - วาล์วความจุเพียงพอสำหรับการล้างตาหรือฝักบัวเปียกเพียงครั้งเดียว สามารถติดตั้งวาล์วเข้ากับฝักบัวฉุกเฉินหรืองานล้างตาที่มีอยู่ได้ และสามารถใช้เพื่อควบคุมอุณหภูมิของระบบจ่ายแบบหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน ช่วยให้เป็นไปตาม ANSI Z358.1-2014 และควบคุมอุณหภูมิทางออกได้อย่างแม่นยำตามมาตรฐาน ASSE 1071

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • การปิดน้ำร้อนเชิงบวกจะช่วยลดการส่งน้ำที่ร้อนลวกเข้ามา หากการจ่ายน้ำเย็นล้มเหลว
  • ระบบบายพาสน้ำเย็นในตัวช่วยให้มั่นใจได้ถึงการส่งน้ำเย็นที่เชื่อถือได้ หากการจ่ายน้ำร้อนถูกรบกวน
  • โรงงานตั้งไว้ที่ 85F (29.4C) เพื่อให้มั่นใจถึงความสบายเมื่อใช้กับการล้างตา แต่สามารถตั้งค่าได้อย่างปลอดภัยที่ 95F (35C) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้กับการล้างตา
  • การตรวจสอบรูปแบบคาร์ทริดจ์แบบรวมพร้อมตะแกรงเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับและเพื่อกรองสิ่งสกปรกที่เข้าไปในวาล์ว
  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASSE 1071 และ CSA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าราคา
JUSTRITE TMVEF-AC วาล์วผสมอุณหภูมิ สถานีล้างตา/ใบหน้า ความจุต่ำ | CH6GBQ TMVEF-AC1 / 2 "฿44,509
JUSTRITE TMVM-AC วาล์วผสมอุณหภูมิ ความจุสูง ฝักบัวนิรภัย | CH6GBR ทีเอ็มวีเอ็ม-เอซี1"฿212,654

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE TMVS-AC วาล์วผสมเทอร์โมสแตติก ฝักบัวนิรภัย เดี่ยว
฿82,589 / หน่วย