K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC116P689SNLH ถือแขนเปิดพิเศษอลูมิเนียมทาสี Lh
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่ปิดประตู |
วัสดุแขน | เหล็ก |
ประเภทแขน | Tri-Pack มาตรฐาน |
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น | หน้าที่หนักเป็นพิเศษ |
ประเภทใกล้ชิด | เปิดค้างไว้ |
การปิดโหมดการทำงาน | ด้วยมือ |
การส่งประตู | มือซ้าย |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 7" |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 14.25 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 5.5 " |
สูงสุด เปิดประตู | องศา 120 |
สไตล์การติดตั้ง | Tri-Pack มาตรฐาน |
การฉายภาพจากผนัง | 2-1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.22 |
รหัส HS | 8302413000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทแขน | การส่งประตู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
QDC112P689SN | Parallel | ไม่ใช่มือ | ฿12,307 | ||
7216216 | Tri-Pack มาตรฐาน | มือขวา | ฿16,596 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.