Kant-twist K060tq แคลมป์ยึดเหล็ก ด้ามจับตัว T | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KANT-TWIST K060TQ แคลมป์จับแบบกดค้างไว้อย่างรวดเร็ว, ด้ามจับตัว T, 3200 Clamping Force | CD8YRE

KANT-TWIST K060TQ แคลมป์กดค้างแบบกดเร็ว ด้ามจับตัว T แรงหนีบ 3200

In Stock
รายการ: CD8YRE รุ่น: K060TQ
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
฿3,198 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบเท้าแขน
ระยะห่างของสลักเกลียว3"
แรงหนีบ£ 3200
ความหนาของหน้าแปลน3 / 8 "
ความกว้างของหน้าแปลน3 3 / 16 "
สูงสุด เปิดกราม6"
ความสูงภายนอก7"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9"
ความลึกในลำคอ3"
UPC682241323102

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)14.61
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.08
รหัส HS8205700090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Kant-Twist K060TQ steel hold down clamp สำหรับยึดส่วนต่างๆของงานไม้เข้าด้วยกันและเพื่อให้ชิ้นงานอยู่นิ่ง
  • การออกแบบที่แสดงผลอย่างรวดเร็วทำให้เกิดแรงจับยึด (สูงสุด 3200 ปอนด์) เมื่อเทียบกับแคลมป์แบบเปิดปิดแบบมาตรฐาน
  • โดดเด่นด้วยขากรรไกรปรับความตึงสปริงพร้อมช่องเปิดสูงสุด 6 นิ้วเพื่อจับชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงหนีบความกว้างของหน้าแปลนสูงสุด เปิดกรามความสูงภายนอก¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความลึกในลำคอราคา
KANT-TWIST K030TQ Quick Acting Hold Down Clamp, T Handle, 3 Inch Jaw Opening | คีมจับ CD8YPW K030TQ£ 15002 3 / 4 "3"4"6"1-1 / 2 "฿3,148
KANT-TWIST K030TQP Quick Acting Hold Down Cantilever Clamp, รูน๊อต 2 นิ้ว | CD8YPX K030TQP£ 15002 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K060TQP แคลมป์ Cantilever แบบกดค้างไว้, Quick Acting, 3200 lb Clamp Force | CD8YRF K060TQP£ 32003 3 / 16 "5-3 / 4 "7"9"3"฿3,744

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KANT-TWIST K060TQ แคลมป์กดค้างแบบกดเร็ว ด้ามจับตัว T แรงหนีบ 3200
฿3,198 / หน่วย