Kant-twist K030tq Hold Down Clamp, Quick Acting | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KANT-TWIST K030TQ Quick Acting Hold Down Clamp, T Handle, 3 Inch Jaw Opening | คีมจับ CD8YPW

KANT-TWIST K030TQ แคลมป์กดค้างอย่างรวดเร็ว, ที่จับตัว T, ขากรรไกรเปิด 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: CD8YPW รุ่น: K030TQ

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿3,148 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบเท้าแขน
ระยะห่างของสลักเกลียว2"
แรงหนีบ£ 1500
ความหนาของหน้าแปลน1 / 8 "
ความกว้างของหน้าแปลน2 3 / 4 "
สูงสุด เปิดกราม3"
ความสูงภายนอก4"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ความลึกในลำคอ1-1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)8.26
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.99
รหัส HS8205700090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Kant-Twist K030TQ แคลมป์จับยึดเหมาะสำหรับการจับชิ้นส่วนที่มีความหนาและพื้นผิวไม่เท่ากัน
  • โดดเด่นด้วยฐานแบนที่ยึดเข้ากับพื้นผิวชิ้นงานและการจับยึดที่ทำหน้าที่อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับน้ำหนักได้ถึง 1500 ปอนด์
  • รวมเข้ากับขากรรไกรสปริงเพื่อยึดชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับแท่นเจาะและศูนย์เครื่องจักรกล

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงหนีบความกว้างของหน้าแปลนสูงสุด เปิดกรามความสูงภายนอก¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความลึกในลำคอราคา
KANT-TWIST K030TQP Quick Acting Hold Down Cantilever Clamp, รูน๊อต 2 นิ้ว | CD8YPX K030TQP£ 15002 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K060TQ แคลมป์จับแบบกดค้างไว้อย่างรวดเร็ว, ด้ามจับตัว T, 3200 Clamping Force | CD8YRE K060TQ£ 32003 3 / 16 "6"7"9"3"฿3,198
KANT-TWIST K060TQP แคลมป์ Cantilever แบบกดค้างไว้, Quick Acting, 3200 lb Clamp Force | CD8YRF K060TQP£ 32003 3 / 16 "5-3 / 4 "7"9"3"฿3,744

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KANT-TWIST K030TQ แคลมป์กดค้างอย่างรวดเร็ว, ที่จับตัว T, ขากรรไกรเปิด 3 นิ้ว
฿3,148 / หน่วย