Kant-twist K060tqw แคลมป์ยึดเหล็ก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KANT-TWIST K060TQW Hold Down Clamp, Quick-Acting, ด้ามจับรูปตัว T พร้อม Weaver Grip, Jaw Opening 6 นิ้ว | CD8YRH

KANT-TWIST K060TQW แคลมป์กดค้าง, ออกฤทธิ์เร็ว, ด้ามจับตัว T พร้อมด้ามจับแบบประกอบ, การเปิดกราม 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: CD8YRH รุ่น: K060TQW

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿3,594 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบเท้าแขน
ระยะห่างของสลักเกลียว3"
แรงหนีบ£ 3200
ความหนาของหน้าแปลน3 / 8 "
ความกว้างของหน้าแปลน3 3 / 16 "
สูงสุด เปิดกราม6"
ความสูงภายนอก7"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9"
ความลึกในลำคอ3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.73
ความสูงของเรือ (ซม.)14.61
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.08
รหัส HS8205700090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Kant-Twist K060TQW แคลมป์ค้างมีขากรรไกรดึงสปริงเพื่อยึดชิ้นส่วนที่ไม่เรียบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • ที่จับตัว T ในตัวพร้อมด้ามจับแบบทอช่วยให้จับได้สบายช่วยให้ออกแรงกดสูงสุดโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย
  • กลไกการแสดงผลอย่างรวดเร็วให้กำลังในการจับสูงสุด (สูงถึง 3200) เมื่อเทียบกับแคลมป์แบบสลับมาตรฐาน เหมาะสำหรับแท่นเจาะและศูนย์เครื่องจักรกล

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงหนีบความกว้างของหน้าแปลนสูงสุด เปิดกรามความสูงภายนอก¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความลึกในลำคอราคา
KANT-TWIST K030TQPW Hold Down Clamp ปากคีบเปิดได้ 3 นิ้ว ด้ามจับวีเวอร์ | CD8YPY K030TQPW£ 15002 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K030TQW แคลมป์เหล็ก Hold Down ด้ามจับตัว T Weaver Grip เปิด 3 นิ้ว | CD8YPZ K030TQW£ 15002 3 / 4 "3"4"6"1-1 / 2 "฿3,328
KANT-TWIST K060TQPW แคลมป์ Cantilever Hold Down, 3200 lb Clamping Force | CD8YRG K060TQPW£ 32003 3 / 16 "5-3 / 4 "7"9"3"฿3,872

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KANT-TWIST K060TQW แคลมป์กดค้าง, ออกฤทธิ์เร็ว, ด้ามจับตัว T พร้อมด้ามจับแบบประกอบ, การเปิดกราม 6 นิ้ว
฿3,594 / หน่วย