Kant-twist K030tqw แคลมป์ยึดเหล็ก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KANT-TWIST K030TQW แคลมป์เหล็ก Hold Down ด้ามจับตัว T Weaver Grip เปิด 3 นิ้ว | CD8YPZ

KANT-TWIST K030TQW แคลมป์ยึดเหล็ก, ที่จับตัว T, ที่จับแบบประกอบ, เปิด 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: CD8YPZ รุ่น: K030TQW
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
฿3,328 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบเท้าแขน
ระยะห่างของสลักเกลียว2"
แรงหนีบ£ 1500
ความหนาของหน้าแปลน1 / 8 "
ความกว้างของหน้าแปลน2 3 / 4 "
สูงสุด เปิดกราม3"
ความสูงภายนอก4"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ความลึกในลำคอ1-1 / 2 "
UPC682241323003

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)8.26
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.99
รหัส HS8205700090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Kant-Twist K030TQW แคลมป์แบบจับยึดเหมาะสำหรับการรักษาชิ้นงานให้ปลอดภัยในงานไม้และงานโลหะ
  • มีขากรรไกรที่รับแรงดึงสปริงและกลไกการทำงานที่รวดเร็วเพื่อยึดความหนาและพื้นผิวที่ไม่เท่ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ที่จับตัว T ในตัวพร้อมด้ามจับแบบทอช่วยให้จับแกนหมุนได้อย่างสบายช่วยให้ออกแรงกดสูงสุดโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงหนีบความกว้างของหน้าแปลนสูงสุด เปิดกรามความสูงภายนอก¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความลึกในลำคอราคา
KANT-TWIST K030TQPW Hold Down Clamp ปากคีบเปิดได้ 3 นิ้ว ด้ามจับวีเวอร์ | CD8YPY K030TQPW£ 15002 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K060TQPW แคลมป์ Cantilever Hold Down, 3200 lb Clamping Force | CD8YRG K060TQPW£ 32003 3 / 16 "5-3 / 4 "7"9"3"฿3,872
KANT-TWIST K060TQW Hold Down Clamp, Quick-Acting, ด้ามจับรูปตัว T พร้อม Weaver Grip, Jaw Opening 6 นิ้ว | CD8YRH K060TQW£ 32003 3 / 16 "6"7"9"3"฿3,594

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KANT-TWIST K030TQW แคลมป์ยึดเหล็ก, ที่จับตัว T, ที่จับแบบประกอบ, เปิด 3 นิ้ว
฿3,328 / หน่วย