<span Class='notranslate'>Keo </span> 51752-tin | Center Reamer 3 Flutes 120 Degree 1 3/4 High Speed Steel Tin | 4fut1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 51752-TiN ดอกรีมเมอร์นำศูนย์ 3 ฟัน 120 องศา 1 3/4 ดีบุกเหล็กกล้าไฮสปีด | AD7PPH 4FUT1

KEO 51752-TiN ดอกรีมเมอร์นำศูนย์ 3 ฟัน 120 องศา 1 3/4 ดีบุกเหล็กกล้าไฮสปีด

In Stock
รายการ: AD7PPH รุ่น: 51752-TiNอ้างอิงข้าม: 4FUT1
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
฿14,306 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศูนย์รีมเมอร์
Body Dia1-3 / 4 "
เสร็จสิ้นดีบุก
รวมมุม120 องศา
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
ก้าน Dia3 / 4 "
ความยาวก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)4.45
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.45
รหัส HS8207600061
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaเสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 50142 ดอกรีมเมอร์เซ็นเตอร์ 3 ฟัน 120 องศา 1/4 Hss | AD7PNN 4FUP1 501421 / 4 "เคลือบผิว1.5 "1 / 4 "-฿627
KEO 50382 ดอกรีมเมอร์กลาง 3 ฟัน 120 องศา 3/8 Hss | AD7PNP 4FUP2 503823 / 8 "เคลือบผิว1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿707
KEO 50122 ดอกรีมเมอร์เซ็นเตอร์ 3 ฟัน 120 องศา 1/2 Hss | AD7PNQ 4FUP3 501221 / 2 "เคลือบผิว2"1 / 4 "1"฿882
KEO 50582 ดอกรีมเมอร์กลาง 3 ฟัน 120 องศา 5/8 Hss | AD7PNR 4FUP4 505825 / 8 "เคลือบผิว2.25 "3 / 8 "1"฿1,132
KEO 50342 ดอกรีมเมอร์กลาง 3 ฟัน 120 องศา 3/4 Hss | AD7PNT 4FUP5 503423 / 4 "เคลือบผิว2.625 "1 / 2 "1.25 "฿1,659
KEO 51002 ดอกรีมเมอร์กลาง 3 ฟัน 120 องศา 1 นิ้ว Hss | AD7PNU 4FUP6 510021"เคลือบผิว2.75 "1 / 2 "1.25 "฿2,669
KEO 51252 ดอกรีมเมอร์กลาง 3 ฟัน 120 องศา 1 1/4 Hss | AD7PNV 4FUP7 512521-1 / 4 "เคลือบผิว2.75 "1 / 2 "1.25 "฿6,174

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 51752-TiN ดอกรีมเมอร์นำศูนย์ 3 ฟัน 120 องศา 1 3/4 ดีบุกเหล็กกล้าไฮสปีด
฿14,306 / หน่วย