Keo 55546-ดีบุก | ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 90 องศา 1/2 โคบอลต์ดีบุก | 3zxc6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 55546-TiN เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 90 องศา 1/2 โคบอลต์ดีบุก | AD3KRE 3ZXC6

KEO 55546-TiN Countersink 6 ฟัน 90 องศา 1/2 ดีบุกโคบอลต์

In Stock
รายการ: AD3KRE รุ่น: 55546-TiNข้ามอ้างอิง: 3ZXC6
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
฿1,300 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia1 / 2 "
เสร็จสิ้นดีบุก
รวมมุม90 องศา
วัสดุโคบอลต์
จำนวนฟัน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
ก้าน Dia3 / 8 "
ความยาวก้าน1"
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207904500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 55540-TiN Countersink 6 ฟัน 90 องศา 1/8 โคบอลต์ดีบุก | AD3KQY 3ZXA9 55540-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-฿663
KEO 55541-TiN Countersink 6 ฟัน 90 องศา 3/16 Cobalt Tin | AD3KQZ 3ZXC1 55541-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-฿716
KEO 55542-TiN เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 90 องศา 1/4 โคบอลต์ดีบุก | AD3KRA 3ZXC2 55542-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-฿789
KEO 55543-TiN Countersink 6 ฟัน 90 องศา 5/16 Cobalt Tin | AD3KRB 3ZXC3 55543-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿910
KEO 55544-TiN เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 90 องศา 3/8 โคบอลต์ดีบุก | AD3KRC 3ZXC4 55544-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿982
KEO 55545-TiN Countersink 6 ฟัน 90 องศา 1/2 โคบอลต์ดีบุก | AD3KRD 3ZXC5 55545-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"฿1,306
KEO 55547-TiN Countersink 6 ฟัน 90 องศา 5/8 Cobalt Tin | AD3KRF 3ZXC7 55547-TiN5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"฿1,961

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 55546-TiN Countersink 6 ฟัน 90 องศา 1/2 ดีบุกโคบอลต์
฿1,300 / หน่วย