Kern And Sohn 440-49n | เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการขนาดกะทัดรัด สูงสุด 4000 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.1g การอ่านค่า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN 440-49N เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการขนาดกะทัดรัด สูงสุด 4000 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.1g การอ่านค่า | CE8GLB

KERN AND SOHN เครื่องชั่งสำหรับห้องปฏิบัติการขนาดกะทัดรัด 440-49N สูงสุด 4000 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.1g อ่านง่าย

In Stock
รายการ: CE8GLB รุ่น: 440-49N
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
฿16,036 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่ง
แบตเตอรี่บล็อก 9V
แบตเตอรี่สำรอง20 ชม.
เวลาชาร์จแบตเตอรี่10 ชม.
ความกว้างของกรณี165mm
ขนาดตัวเลข15mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
เวลา50 / 60 เฮิร์ตซ์
ขนาดที่อยู่อาศัย165 x 230 x 75 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย75 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย230 มม
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 240V AC
เส้นตรง+/- 0.3 ก
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม80%
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม35 องศา ค
แม็กซ์ ปัจจุบัน0.5A
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม5 องศา ค
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-440-49n.pdf
การอ่าน0.1g
ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม150 มม. x 170
การทำสำเนาได้0.1g
เวลาชำระวินาที 3
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ)200mg
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ)2g
หน่วยdwt, g, กิโลกรัม, ปอนด์, mo, ออนซ์, ออนซ์, tl (HK), tl (Tw), tol
การชั่งน้ำหนักความจุ4000g
วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนักเหล็กกล้าไร้สนิม
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว170 มม
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว150 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.63
ความสูงของเรือ (ซม.)17.5
ความยาวเรือ (ซม.)35
ความกว้างของเรือ (ซม.)21
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นน้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ)ขนาดที่อยู่อาศัยความสูงที่อยู่อาศัยหน่วยวัสดุแผ่นชั่งน้ำหนักการชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิวเส้นผ่านศูนย์กลางพื้นผิวการชั่งน้ำหนักการชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิวราคา
KERN AND SOHN 440-21A เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการขนาดกะทัดรัด สูงสุด 60 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.001g การอ่านค่า | CE8GKQ 440-21A20mg165 x 230 x 80 มม80 มมct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), โทลพลาสติกพร้อมแลคเกอร์นำไฟฟ้า-81 มม-฿17,410
KERN AND SOHN 440-33N เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการขนาดกะทัดรัด สูงสุด 200 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | CE8GKT 440-33N200mg165 x 230 x 82 มม82 มมct, dwt, g, gn, กก., ปอนด์, โม, ออนซ์, ออนซ์, tl (HK), tl (Tw), tolเหล็กกล้าไร้สนิม-105 มม-฿13,745
KERN AND SOHN 440-35A เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการขนาดกะทัดรัด สูงสุด 600 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | CE8GKU 440-35A200mg165 x 230 x 80 มม80 มมct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), โทลเหล็กกล้าไร้สนิม-105 มม-฿17,410
KERN AND SOHN 440-35N เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการขนาดกะทัดรัด สูงสุด 400 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | CE8GKV 440-35N200mg165 x 235 x 80 มม80 มมct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), โทลเหล็กกล้าไร้สนิม-105 มม-฿16,036
KERN AND SOHN 440-43N เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการขนาดกะทัดรัด สูงสุด 400 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.1g การอ่านค่า | CE8GKW 440-43N2g165 x 230 x 75 มม75 มมdwt, ffa, g, กิโลกรัม, ปอนด์, mo, ออนซ์, ออนซ์, tl (HK), tl (Tw), tolเหล็กกล้าไร้สนิม130 มม-130 มม฿10,080
KERN AND SOHN 440-45N เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการขนาดกะทัดรัด สูงสุด 1000 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.1g การอ่านค่า | CE8GKY 440-45N2g165 x 230 x 80 มม80 มมdwt, g, กิโลกรัม, ปอนด์, mo, ออนซ์, ออนซ์, tl (HK), tl (Tw), tolเหล็กกล้าไร้สนิม130 มม-130 มม฿11,454
KERN AND SOHN 440-47N เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการขนาดกะทัดรัด สูงสุด 2000 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.1g การอ่านค่า | CE8GKZ 440-47N2g165 x 230 x 74 มม74 มมdwt, g, กิโลกรัม, ปอนด์, mo, ออนซ์, ออนซ์, tl (HK), tl (Tw), tolเหล็กกล้าไร้สนิม130 มม-130 มม฿13,745

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN เครื่องชั่งสำหรับห้องปฏิบัติการขนาดกะทัดรัด 440-49N สูงสุด 4000 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.1g อ่านง่าย
฿16,036 / หน่วย