KILLARK EXB-12128 N34 กรอบหุ้มอันตราย 16.38 สูง 16.38 กว้าง 10.69 ลึก นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สิ่งที่ส่งมาในสถานที่อันตราย |
สี | สีเทา |
ประเภทปก | Bolt On |
ความลึก | 10.69 " |
เสร็จสิ้น | อีพ็อกซี่ผง / โพลีเอสเตอร์ |
ความสูง | 16.38 " |
แผงภายใน | 2NWE5 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ขายึด | ใช่ |
ประเภทการติดตั้ง | ติดผนัง |
คะแนน NEMA | 3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G) |
การจัดอันดับความปลอดภัย | ชั้น 1 กอง 1 |
ความกว้าง | 16.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 50.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8538908080 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | เสร็จสิ้น | ปะเก็น | ความสูง | แผงภายใน | การจัดอันดับความปลอดภัย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จีอาร์บี | 4.56 " | ผงสีเทาที่ใช้ไฟฟ้าสถิตอีพ็อกซี่ / โพลีเอสเตอร์ | 70 Durometer ไนไตรล์ | 4.62 " | 2NWC8 | ชั้น 1 กอง 1 | 4.62 " | ฿15,959 | ||
GRE | 5.75 " | ผงสีเทาที่ใช้ไฟฟ้าสถิตอีพ็อกซี่ / โพลีเอสเตอร์ | 70 Durometer ไนไตรล์ | 6.62 " | 2NWC9 | ชั้น 1 กอง 1 | 5.5 " | ฿23,582 | ||
EXB-8106 N34 | 8.32 " | ผงสีเทาที่ใช้ไฟฟ้าสถิตอีพ็อกซี่ / โพลีเอสเตอร์ | ไนไตรล์ (BUNA-N) | 12.32 " | 2NWE3 | ชั้น 1 กอง 1 | 12.32 " | ฿134,357 | ||
GRL | 7.97 " | อีพ็อกซี่ผง / โพลีเอสเตอร์ | - | 10.5 " | 2NWD 3 | ชั้น 1 กอง 1 | 8.87 " | ฿69,792 | ||
GRL-600L | 7.97 " | อีพ็อกซี่ผง / โพลีเอสเตอร์ | - | 10.5 " | 2NWD 3 | ชั้น 1 กอง 1 | 8.87 " | ฿98,862 | ||
ค่าการกลั่น | 6.56 " | อีพ็อกซี่ผง / โพลีเอสเตอร์ | - | 6.87 " | 2NWD 4 | ชั้น 1 กอง 1 | 6.87 " | ฿25,605 | ||
GRM-375L | 6.56 " | อีพ็อกซี่ผง / โพลีเอสเตอร์ | - | 6.87 " | 2NWD 4 | ชั้น 1 กอง 1 | 6.87 " | ฿39,778 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.