Killark Fxcs-4b7 | Control Station 1/2 นิ้ว 10a @ 600v | 2av81 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KILLARK FXCS-4B7 Control Station 1/2 นิ้ว 10A @ 600V | AF9FDQ 2AV81

KILLARK FXCS-4B7 คอนโทรลสเตชั่น 1/2 นิ้ว 10A @ 600V

In Stock
รายการ: AF9FDQ รุ่น: FXCS-4B7ข้ามอ้างอิง: 2AV81

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿27,514 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีควบคุม
การกระทำชั่วขณะ
รูปแบบการติดต่อ2NO / 2NC
คะแนนการติดต่อ10A ที่ 600VAC, 2.5A @ 250VDC
ความลึก5.344 "
สิ่งที่ส่งมาวัสดุหล่ออลูมิเนียม
ความสูง6.81 "
ขนาดฮับ1 / 2 "
สไตล์ฮับฟีดผ่าน
การติดพื้นผิว
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q300
คะแนน NEMA3R, 7, 9 ปี
จำนวนแก๊ง1
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน2
สีตัวดำเนินการBlack
การจัดอันดับความปลอดภัยชั้น 1, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม C, D
ประเภทผู้ปฏิบัติงานปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
ความกว้าง3.687 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.94
ความสูงของเรือ (ซม.)17.53
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49
รหัส HS8536509035

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบการติดต่อขนาดฮับสีตัวดำเนินการราคา
KILLARK FXCS-5B4 Control Station 3/4 นิ้ว 10A @ 600V | AB9BKV 2AV85 FXCS-5B41NO / 1NC3 / 4 "สีเขียว / สีแดง฿22,714
KILLARK FXCS-4B4 Control Station 1/2 นิ้ว 10A @ 600V | AB9BQD 2 วัน 16 FXCS-4B41NO / 1NC1 / 2 "สีเขียว / สีแดง฿25,817
KILLARK FXCS-5B7 Control Station 3/4 นิ้ว 10A @ 600V | AF9FDR 2AV91 FXCS-5B72NO / 2NC3 / 4 "Black฿26,378

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KILLARK FXCS-4B7 คอนโทรลสเตชั่น 1/2 นิ้ว 10A @ 600V
฿27,514 / หน่วย