คิสเลอร์ 742145 | Pop Up Clip อ่างล้างหน้า/ห้องครัว 3/16 นิ้ว | 32pf13 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KISSLER & CO 742145 Pop Up Clip อ่างล้างหน้า / ห้องครัว 3/16 นิ้ว | AG2YNW 32PF13

KISSLER & CO 742145 Pop Up Clip อ่างล้างหน้า/ห้องครัว 3/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2YNW รุ่น: 742145ข้ามอ้างอิง: 32PF13

รับโดย อาจ 7, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿308 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นป๊อปอัพคลิป
สี / เสร็จสิ้นขาว / Chrome
การเชื่อมต่อลื่น
วัด24
ความสูง1.5 "
ความยาว1.5 "
วัสดุพลาสติกและโลหะ
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 16 "
ชนิดภาพเขียนห้องน้ำ / ห้องครัว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8481805060

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KISSLER & CO 742145 Pop Up Clip อ่างล้างหน้า/ห้องครัว 3/16 นิ้ว
฿308 / หน่วย