Klein Tools 5539cpak | ชุดถุงซิปล็อค 10x3-1/2x8 In | 36l229 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KLEIN TOOLS 5539CPAK ชุดถุงซิป 10x3-1 / 2x8 ใน | AC6VQP 36L229 / 55264-9

KLEIN TOOLS 5539CPAK ชุดถุงซิปล็อค 10x3-1/2x8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6VQP รุ่น: 5539CPAKข้ามอ้างอิง: 36L229 / 55264-9
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
฿2,796 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดกระเป๋าซิป
วัสดุพื้นฐานผ้าใบ
ประเภทปิดบัญชีซิป
สีแดง / น้ำเงิน / เหลือง
ความลึก3.5 "
ความสูง8"
วัสดุ# 8 ผ้าใบ
จำนวนกระเป๋าด้านใน0
จำนวนกระเป๋าด้านนอก0
จำนวนชิ้น3
จำนวนกระเป๋า1 ชิ้น
ความลึกโดยรวม3.5 "
ความสูงโดยรวม8"
ความกว้างโดยรวม10 "
กระเป๋าทั่วไปหรือแอปพลิเคชั่น Toteวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความกว้าง10 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.37
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)39.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.13
รหัส HS4202926091
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมสีความลึกความกว้างโดยรวมความกว้างความสูงวัสดุจำนวนชิ้นราคา
KLEIN TOOLS 5140 ชุดกระเป๋าซิป 12-1/2 x 1/4 x 7 นิ้ว 4 ช่อง | AB4HPP 1YBP8 / 55367-7 51407"ส้ม / มะกอก / เหลือง / น้ำเงิน1"12.5 "12.5 "7"# 10 ผ้าใบ4฿3,290

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KLEIN TOOLS 5539CPAK ชุดถุงซิปล็อค 10x3-1/2x8 นิ้ว
฿2,796 / หน่วย