KLEIN TOOLS 64306 กริซลี่บาร์ ยาว 55-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Grizzly (R) บาร์ |
สี | สีส้มและสีดำและสีเหลือง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
วัสดุ | โลหะผสมชุบแข็ง |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 55.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 3" |
หมวดย่อย Pry Bar | หยิกบาร์ |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 141.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 8205595560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.