Knipex 03 08 160 Sba Insulated Linesman Pliers, Handheld | 10n828 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KNIPEX 03 08 160 คีมไลน์แมนหุ้มฉนวน SBA เหล็กกล้าเครื่องมือหลอม | AA2KTL 10N828

KNIPEX 03 08 160 คีมไลน์แมนหุ้มฉนวน SBA เหล็กกล้าเครื่องมือหลอม

In Stock
รายการ: AA2KTL รุ่น: 03 08 160 SBAอ้างไขว้: 10N828
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
฿2,064 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมปลอกฉนวน
ประเภทการจัดการฉนวนกันความร้อน
ความยาวกราม1.375 "
ความหนาของขากรรไกร3 / 8 "
ความกว้างของขากรรไกร1.437 "
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.25 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)16.41
ความยาวเรือ (ซม.)2.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.41
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • คีมปากจิ้งจกเหมาะสำหรับงานตัดสายไฟและสายเคเบิลในงานโลหะการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์งานไม้และงานไฟฟ้า
  • มีโครงสร้างเหล็กกล้าเครื่องมือชุบแข็งน้ำมันและฟอร์จเพื่อความเหนียวสูงแข็งแรงและทนทานในระยะยาว
  • ที่จับชิ้นส่วนแบบหลายด้ามช่วยป้องกันไฟฟ้าช็อตและอันตรายจากอุบัติเหตุ
  • ขอบตัดที่ยาวเพื่อความสะดวกในการจัดการสายเคเบิลหรือสายที่อ่อนแข็งและหนา
  • เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM F1505, VDE 1000 และ IEC 60364

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการจัดการความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
KNIPEX 02 08 SBA Insulated Linesman Pliers 200 In | AA8KTJ 2N10 02 08 SBAฉนวนกันความร้อน1.5 "1.25 "เหล็ก8"฿2,816
KNIPEX 02 08 225 US คีมช่างเส้นแบบฉนวน 9 นิ้ว | AA2KTK 10N819 02 08 USฉนวนกันความร้อน1 11 / 16 "1.5 "เหล็ก9"฿2,997
KNIPEX 03 08 SBA Insulated Linesman Pliers 200 In | AA8KTM 2N10 03 08 SBAฉนวนกันความร้อน1.625 "1.5 "เหล็ก8"฿2,931
KNIPEX 09 08 SBA คีมสำหรับช่างเส้นแบบหุ้มฉนวน 240-9 / 1 นิ้ว | AB8MKZ 9DZC2 09 08 SBAกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™1.5 "1.25 "เหล็กกล้าคาร์บอนสูง9.125 "฿4,196
KNIPEX 02 08 SBA Insulated Linesman Pliers 225 In | AB9MLF 9DZD2 02 08 SBAกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™1.5 "1 1 / 64 "เหล็กกล้าคาร์บอนสูง9"฿3,335

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KNIPEX 03 08 160 คีมไลน์แมนหุ้มฉนวน SBA เหล็กกล้าเครื่องมือหลอม
฿2,064 / หน่วย