Knipex 31 15 160 | คีมจมูกยาว 6-1/4 นิ้ว เรียบ | 38ut46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KNIPEX 31 15 คีมปากแหลม 160-6 / 1 นิ้วเรียบ | AH4JQT 8UT38

KNIPEX 31 15 160 คีมปากแหลม 6-1/4 นิ้ว เรียบ

In Stock
รายการ: AH8JQT รุ่น: 31 15 160อ้างอิงข้าม: 38UT46
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
฿3,403 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมจมูกยาว
ความสามารถในการตัด / วัสดุลวดแข็งปานกลาง 3/32 ", ลวดแข็ง 1/8"
สีของมือจับสีฟ้า / สีแดง
ประเภทการจัดการกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม2 11 / 64 "
ความกว้างของขากรรไกร3 / 8 "
วัสดุเหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม
สูงสุด เปิดกราม1.187 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.25 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง3 / 32 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • Wire Crimper: ไม่
  • ไม่จอด: ไม่
  • ฉนวน / ไม่หุ้มฉนวน: ไม่มีฉนวน
  • ESD Safe: ไม่
  • เครื่องตัดด้านข้าง: ไม่
  • Wire Stripper: ไม่
  • ประเภทข้อต่อ: ของแข็ง
  • จับพื้นผิว: เรียบ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความสามารถในการตัด / วัสดุสีของมือจับเคล็ดลับความกว้างประเภทการจัดการชิ้นความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรราคา
KNIPEX 25 01 SBA Long Nose Plier 160-6 / 1 Inch Serrated | AH4JQG 8UT 38 25 01 SBA6.25 "ลวดแข็งปานกลาง 7/64 ", ลวดแข็ง 1/16"สีแดง3 / 32 "จุ่มคีมจมูกยาว1 31 / 32 "3 / 8 "฿2,106
KNIPEX 25 01 คีมปากแหลมยาว 160-6 / 1 นิ้ว | AH4JQH 8UT38 25 01 1606.25 "ลวดแข็งปานกลาง 7/64 ", ลวดแข็ง 1/16"สีแดง3 / 32 "จุ่มคีมจมูกยาว1 31 / 32 "3 / 8 "฿1,935
KNIPEX 25 03 คีมปากแหลมยาว 125 นิ้ว | AH5JQJ 8UT38 25 03 1255"ลวดแข็งปานกลาง 7/64 ", ลวดแข็ง 1/16"สีแดง1 / 16 "จุ่มคีมจมูกยาว1 1 / 16 "17 / 64 "฿2,157
KNIPEX 26 13 คีมปากแหลมยาว 200 นิ้ว | AH8JQK 8UT38 26 13 2008"ลวดแข็งปานกลาง 1/8 ", ลวดแข็ง 5/64"สีแดง1 / 8 "จุ่มคีมจมูกยาว3"5 / 8 "฿2,744
KNIPEX 26 15 คีมปากแหลมยาว 200 นิ้ว | AH8JQL 8UT38 26 15 2008"ลวดแข็งปานกลาง 1/8 ", ลวดแข็ง 5/64"สีฟ้า / สีแดง1 / 8 "กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™คีมจมูกยาว3"11 / 16 "฿3,417
KNIPEX 27 01 คีมปากแหลมยาว 160-6 / 13 นิ้ว | AH64JQM 8UT38 27 01 1606 13 / 64 "ลวดแข็งปานกลาง 3/32 ", ลวดแข็ง 1/8"สีแดง3 / 32 "จุ่มคีมจมูกยาว1 31 / 32 "3 / 8 "฿3,067
KNIPEX 30 13 คีมปากแหลมยาว 160-6 / 1 นิ้ว | AH4JQN 8UT38 30 13 1606.25 "ลวดแข็งปานกลาง 3/32 ", ลวดแข็ง 1/8"สีแดง1 / 8 "จุ่มคีมจมูกยาว1 31 / 32 "3 / 8 "฿2,551

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KNIPEX 31 15 160 คีมปากแหลม 6-1/4 นิ้ว เรียบ
฿3,403 / หน่วย