Knipex 46 23 A21 | คีมปากแหลม 0.071 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-3/4 นิ้ว ยาว | 38ut73 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KNIPEX 46 23 A21 คีมเข้ามุม 0.071 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-3 / 4 นิ้วความยาว | AH8JRX 38UT73

KNIPEX 46 23 A21 คีมปากแหลม 0.071 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-3/4 นิ้ว ยาว

In Stock
รายการ: AH8JRX รุ่น: 46 23 A21อ้างอิงข้าม: 38UT73
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
฿2,210 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมแหวน
สำหรับ Shaft Diaเพื่อ 13 60 มม
สีของมือจับสีแดง
จัดการออกแบบพลาสติกจุ่ม
วัสดุเหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.75 "
สปริงรีเทิร์นไม่
สไตล์ภายนอก
เคล็ดลับมุม (องศา)องศา 90
เคล็ดลับ Dia0.071 "
ประเภทเคล็ดลับคงที่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสำหรับ Bore Diaสำหรับ Shaft Diaสปริงรีเทิร์นสไตล์ขนาดเคล็ดลับประเภทเคล็ดลับชนิดภาพเขียนราคา
KNIPEX 44 10 J5 คีมหนีบแหวนภายในแบบตรง 11-13 / 16bore | AA2KUC 10N904 44 10 เจ 522.5 "4-13/16 to 11-13/16"-ไม่--ตรงภายใน฿12,435
KNIPEX 44 10 J6 คีมวงแหวนเจาะภายใน 9-15 / 16 ถึง 15-3 / 4 | AA2KUD 10N905 44 10 เจ 622.75 "9-15/16 to 15-3/4"-ไม่--ตรงภายใน฿13,860
KNIPEX 46 10 A5 คีมแหวนล็อคเพลาภายนอก 5 ถึง 11-13 / 16 | AA2KUE 10N906 46 10 ก 522.5 "-4-13/16 to 11-13/16"ใช่--ตรงภายนอก฿12,711
KNIPEX 46 10 A6 Circlip Plier External Shaft 9-15 / 16 - 15-3 / 4 | AA2KUF 10N907 46 10 ก 622.437 "-9-15/16 to 15-3/4"ใช่--ตรงภายนอก฿12,332
KNIPEX 46 11 G0 คีมวงแหวนเพลาภายนอก 1/64 ถึง 5/32 | AA2KUG 10N908 46 11 ก5.5 "-1/64 ถึง 5/32 "ใช่--ตรงภายนอกสำหรับแหวนยึด฿2,562
KNIPEX 46 11 G1 คีมวงแหวนเพลาภายนอก 5/32 ถึง 9/32 | AA2KUH 10N909 46 11 ก5.5 "-5/32 ถึง 9/32 "ใช่--ตรงภายนอกสำหรับแหวนยึด฿1,481
KNIPEX 46 11 G2 คีมวงแหวนเพลาภายนอก 3/16 ถึง 1/2 | AA2KUJ 10N910 46 11 ก5.5 "-3/16 ถึง 1/2 "ใช่--ตรงภายนอกสำหรับแหวนยึด฿1,590

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KNIPEX 46 23 A21 คีมปากแหลม 0.071 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-3/4 นิ้ว ยาว
฿2,210 / หน่วย