KOHLER PA-CH742-3100 เครื่องยนต์เบนซิน 4 รอบ 25 แรงม้า 3600 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องยนต์เบนซิน |
ประเภทเครื่องฟอกอากาศ | ระบบ Cnister สำหรับงานหนัก |
กรองอากาศ | กระดาษจีบ |
ตลับ | แขนเสื้อ |
กระบอกสูบ | 2 |
ออกแบบ | โอเวอร์เฮดวาล์วลิฟเตอร์วาล์วไฮดรอลิกหัวเทียนประสิทธิภาพสูง |
RPM เครื่องยนต์ | 3600 |
กล่องเกียร์ | ภายใน |
แรงบิดรวม | 42.3 ปอนด์ - ฟุต |
HP | 25 |
ประเภทจุดระเบิด | อิเล็กทรอนิกส์ |
น้ำมันต่ำปิด | ก่อนเริ่มเท่านั้น |
ความถี่ในการบำรุงรักษา | กรองอากาศ 100 ชั่วโมงและเปลี่ยนน้ำมัน 200 ชั่วโมงกรองอากาศและน้ำมัน |
ผ้าพันคอ | ไม่ |
ความลึกโดยรวม | 18.5 " |
ความสูงโดยรวม | 25 " |
ความกว้างโดยรวม | 17.38 " |
การหมุน | ทวนเข็มนาฬิกา-SE |
การกำหนดค่า Shaft | เจาะและเคาะ 1.5 ลึก 5 / 8-18 UNF |
เพลา Dia | 1.437 " |
ความสูงของเพลา (นิ้ว) | 6.125 |
ปุ่ม Shaft (นิ้ว) | 0.375 |
ความยาวเพลา | 4.46 " |
การวางแนวเพลา | ตามแนวนอน |
ประเภทเริ่มต้น | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 48.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.25 |
รหัส HS | 8407909050 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เพลา Dia | ตลับ | ออกแบบ | ความยาวเพลา | การวางแนวเพลา | ประเภทเริ่มต้น | HP | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA-CH270-3031 | 0.75 " | Daul Ball, PTO และ Flywheel | วาล์วเหนือศีรษะ | 2.42 " | ตามแนวนอน | หดตัว / ไฟฟ้า | 7 | เครื่องยนต์เบนซิน | ฿46,903 | ||
PA-CH395-3011 | 1" | Daul Ball, PTO และ Flywheel | วาล์วเหนือศีรษะ | 3.49 " | ตามแนวนอน | หดตัว | 9.5 | เครื่องยนต์เบนซิน 4 รอบ 9.5 แรงม้า | ฿46,432 | ||
PA-CH395-3031 | 1" | Daul Ball, PTO และ Flywheel | วาล์วเหนือศีรษะ | 3.49 " | ตามแนวนอน | หดตัว / ไฟฟ้า | 9.5 | เครื่องยนต์เบนซิน 4 รอบ 9.5 แรงม้า | ฿57,844 | ||
PA-CH270-3152 | 0.75 " | Dual Ball, PTO และ Flywheel | วาล์วเหนือศีรษะ | 2.42 " | ตามแนวนอน | หดตัว | 7 | เครื่องยนต์เบนซิน | ฿32,518 | ||
PA-CH620-3100 | 1.125 " | แขนเสื้อ | วาล์วเหนือศีรษะลิฟเตอร์วาล์วไฮดรอลิก | 4" | ตามแนวนอน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 19 | เครื่องยนต์เบนซิน | ฿122,705 | ||
PA-CH680-3002 | 1.437 " | แขนเสื้อ | วาล์วเหนือศีรษะลิฟเตอร์วาล์วไฮดรอลิก | 4.453 " | ตามแนวนอน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 22.5 | เครื่องยนต์เบนซิน | ฿131,202 | ||
PA-CV740-3001 | 1" | แขนเสื้อ | วาล์วเหนือศีรษะลิฟเตอร์วาล์วไฮดรอลิก | 3.16 " | แนวตั้ง | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 25 | เครื่องยนต์เบนซิน | ฿182,001 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.