KURIYAMA 4EGV3 ท่อ 3/8 นิ้ว Id 5/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความแข็ง | ฝั่ง A: 73 |
ภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ความดัน | 55 ที่ 70 องศา F |
ภายนอก Dia. | 5 / 8 " |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ชั่วคราว พิสัย | 25 องศาถึง 150 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | เรามีความยืดหยุ่น |
สูญญากาศ | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความหนาของผนัง | 1 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.46 |
รหัส HS | 3917320010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ชนิดภาพเขียน | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PBK3 | ทูโทนช็อคชิพ | 5 / 16 " | 50 ที่ 70 องศา F | 7 / 16 " | 25 องศาถึง 150 องศา F | เรามีความยืดหยุ่น | 1 / 16 " | ฿4,070 | ||
1PBK4 | ทูโทนช็อคชิพ | 1" | 25 ที่ 70 องศา F | 1.25 " | 25 องศาถึง 150 องศา F | เรามีความยืดหยุ่น | 1 / 8 " | ฿22,437 | ||
GR023-0406X100 | โทนสีดำ | 1 / 4 " | 55 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 25 ถึง 150 องศา F | UV | 1 / 16 " | ฿1,754 | ||
GR023-0608X100 | โทนสีดำ | 3 / 8 " | 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 25 ถึง 150 องศา F | UV | 1 / 16 " | ฿2,048 | ||
GR023-0810X100 | โทนสีดำ | 1 / 2 " | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 / 8 " | 25 ถึง 150 องศา F | UV | 1 / 16 " | ฿2,503 | ||
GR023-1216X100 | โทนสีดำ | 3 / 4 " | 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 25 ถึง 150 องศา F | UV | 1 / 8 " | ฿8,427 | ||
4EGU4 | ทูโทนช็อคชิพ | 3 / 16 " | 50 ที่ 70 องศา F | 1 / 4 " | 25 องศาถึง 150 องศา F | เรามีความยืดหยุ่น | 1 / 32 " | ฿1,665 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.