LABCONCO 3923401 ไส้กรอง กว้าง 18 นิ้ว ลึก 18 นิ้ว สูง 2-1/9 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองอากาศ |
ความลึกที่กำหนด | 18 " |
ความสูงที่กำหนด | 2.125 " |
ความกว้างที่กำหนด | 18 " |
ชนิดภาพเขียน | ฟอร์มาลดีไฮด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ความลึกจริง | ความสูงจริง | ความกว้างจริง | ประสิทธิภาพการกรอง | ความลึกที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5225105 | HEPA | 7" | 8.5 " | 11 " | ประสิทธิภาพ 99.99% สำหรับอนุภาค 0.3 ไมครอน | 7" | 8.5 " | 11 " | ฿20,027 | ||
5225106 | อัลปา | 7" | 8.5 " | 11 " | ประสิทธิภาพ 99.99% สำหรับอนุภาค 0.12 ไมครอน | 7" | 8.5 " | 11 " | ฿46,545 | ||
5441500 | หยาบ | 15 " | 12 " | - | - | 15 " | 12 " | 15 " | ฿8,129 | ||
5441600 | P100 | 15 " | 12 " | - | - | 15 " | 12 " | 15 " | ฿16,317 | ||
6961300 | อินทรีย์คาร์บอน | 9" | 12 " | 26 " | - | 9" | 12 " | 30 " | ฿35,586 | ||
6961302 | สารแอมโมเนีย | 9" | 12 " | 26 " | - | 9" | 12 " | 30 " | ฿35,984 | ||
6961301 | ฟอร์มาลดีไฮด์ | 9" | 12 " | 26 " | - | 9" | 12 " | 30 " | ฿37,674 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.