Labconco 5225105 | กรอง 11 นิ้ว กว้าง 8-1/2 นิ้ว สูง 7 นิ้ว ลึก | 12u121 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LABCONCO 5225105 ไส้กรอง 11 นิ้วกว้าง 8-1 / 2 นิ้วสูง 7 นิ้ว | AG9CCN 12U121

LABCONCO 5225105 ไส้กรอง กว้าง 11 นิ้ว สูง 8-1/2 นิ้ว ลึก 7 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG9CCN รุ่น: 5225105อ้างไขว้: 12U121
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
฿20,027 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองอากาศ
ความลึกจริง7"
ความสูงจริง8.5 "
ความกว้างจริง11 "
ประสิทธิภาพการกรองประสิทธิภาพ 99.99% สำหรับอนุภาค 0.3 ไมครอน
ความลึกที่กำหนด7"
ความสูงที่กำหนด8.5 "
ความกว้างที่กำหนด11 "
ชนิดภาพเขียนHEPA

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.93
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนความลึกจริงความสูงจริงความกว้างจริงประสิทธิภาพการกรองความลึกที่กำหนดความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดราคา
LABCONCO 5225106 ไส้กรอง 11 นิ้วกว้าง 7 นิ้วลึก 8-1 / 2 นิ้วสูง | AG9CCP 12U122 5225106อัลปา7"8.5 "11 "ประสิทธิภาพ 99.99% สำหรับอนุภาค 0.12 ไมครอน7"8.5 "11 "฿46,545
LABCONCO 5441500 กรอง 15 นิ้วลึก 12 นิ้วสูง 15 นิ้วกว้าง | AJ2JLJ 6MGP8 5441500หยาบ15 "12 "--15 "12 "15 "฿8,129
LABCONCO 5441600 ไส้กรอง 15 นิ้วกว้าง 15 นิ้วลึก 12 นิ้วสูง | AJ2JLK 6MGP9 5441600P10015 "12 "--15 "12 "15 "฿16,317
LABCONCO 3923401 แผ่นกรอง 18 นิ้วกว้าง 18 นิ้วลึก 2-1 / 9 นิ้วสูง | AJ2KHU 8DLP1 3923401ฟอร์มาลดีไฮด์----18 "2.125 "18 "฿40,872
LABCONCO 6961300 ไส้กรอง 30 นิ้วกว้าง 12 นิ้วสูง 9 นิ้วลึก | AJ2KJB 8DTP6 6961300อินทรีย์คาร์บอน9"12 "26 "-9"12 "30 "฿35,586
LABCONCO 6961302 ไส้กรอง 30 นิ้วกว้าง 9 นิ้วลึก 12 นิ้ว | AJ2KJF 8DY33 6961302สารแอมโมเนีย9"12 "26 "-9"12 "30 "฿35,984
LABCONCO 6961301 ไส้กรอง 9 นิ้วลึก 12 นิ้วสูง 30 นิ้ว | AJ2KME 8UVU9 6961301ฟอร์มาลดีไฮด์9"12 "26 "-9"12 "30 "฿37,674

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LABCONCO 5225105 ไส้กรอง กว้าง 11 นิ้ว สูง 8-1/2 นิ้ว ลึก 7 นิ้ว
฿20,027 / หน่วย