LABCONCO 5441600 ไส้กรอง 15 นิ้ว กว้าง 15 นิ้ว ลึก 12 นิ้ว สูง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองอากาศ |
ความลึกจริง | 15 " |
ความสูงจริง | 12 " |
ความลึกที่กำหนด | 15 " |
ความสูงที่กำหนด | 12 " |
ความกว้างที่กำหนด | 15 " |
ชนิดภาพเขียน | P100 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ความลึกจริง | ความสูงจริง | ความกว้างจริง | ประสิทธิภาพการกรอง | ความลึกที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5225105 | HEPA | 7" | 8.5 " | 11 " | ประสิทธิภาพ 99.99% สำหรับอนุภาค 0.3 ไมครอน | 7" | 8.5 " | 11 " | ฿20,027 | ||
5225106 | อัลปา | 7" | 8.5 " | 11 " | ประสิทธิภาพ 99.99% สำหรับอนุภาค 0.12 ไมครอน | 7" | 8.5 " | 11 " | ฿46,545 | ||
5441500 | หยาบ | 15 " | 12 " | - | - | 15 " | 12 " | 15 " | ฿8,129 | ||
3923401 | ฟอร์มาลดีไฮด์ | - | - | - | - | 18 " | 2.125 " | 18 " | ฿40,872 | ||
6961300 | อินทรีย์คาร์บอน | 9" | 12 " | 26 " | - | 9" | 12 " | 30 " | ฿35,586 | ||
6961302 | สารแอมโมเนีย | 9" | 12 " | 26 " | - | 9" | 12 " | 30 " | ฿35,984 | ||
6961301 | ฟอร์มาลดีไฮด์ | 9" | 12 " | 26 " | - | 9" | 12 " | 30 " | ฿37,674 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.