LEESON 118008.00 CI6D17FT2 เมตริกมอเตอร์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เมตริก |
แอมป์ | 13.8 |
หน้าที่ | S1 |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 78.8% |
กรงขัง | IP54 |
ฟอร์มแฟกเตอร์ | 1.05 |
กรอบ | 90L |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | H |
kW | 2.2 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | พิเศษ |
บรรจุภัณฑ์ | 307032.193 |
การหมุน | รับ |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 24mm |
แรงบิด | 70.4 ปอนด์ใน |
ชนิดภาพเขียน | K90L-17 |
UPC | 691720014479 |
แรงดันไฟฟ้า | 180 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.45 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รอบต่อนาที | แอมป์ | ฟอร์มแฟกเตอร์ | เพลา Dia | แรงบิด | ชนิดภาพเขียน | กรอบ | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098015.00 | 1800 | 3.5 | 1.05 | 14mm | 17.5 ปอนด์ใน | M71-12 | 71 | F | ฿29,810 | ||
108369.00 | 1800 | 4.9 | 1.05 | 19mm | 27 ปอนด์ใน | Y80-14 | 80 | F | ฿39,663 | ||
108370.00 | 1800 | 6.7 | 1.05 | 19mm | 35 ปอนด์ใน | ZL80-14 | 80 | F | ฿48,926 | ||
108371.00 | 1800 | 9.0 | 1.05 | 19mm | 52,5 ปอนด์ใน | ZL80-14 | 80 | H | ฿64,533 | ||
108372.00 | 3000 | 7.0 | 1.05 | 19mm | 21 ปอนด์ใน | Y80-14 | 80 | F | ฿39,663 | ||
108373.00 | 3000 | 9.3 | 1.05 | 19mm | 42 ปอนด์ใน | XL80-14 | 80 | F | ฿43,817 | ||
118009.00 | 3000 | 14 | 1.05 | 24mm | 42 ปอนด์ใน | F90L-17 | 90L | H | ฿104,421 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.