LEESON 121199.00 C145T8FB5C มอเตอร์เอนกประสงค์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
การชุมนุม | 042502 |
รหัส | G |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 145T |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.2 / 1.6 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | . 56 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 56 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 900 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | TF |
UPC | 691720016831 |
แรงดันไฟฟ้า | 208 230-/ 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.58 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | kW | การชุมนุม | ออกแบบ | การหล่อลื่น | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | บรรจุภัณฑ์ | ปัจจัยอำนาจ | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100905.00 | . 37 | LO100905 | - | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | B | 69 | 3600 | ฿20,858 | ||
100961.00 | . 37 | LO100961 | B | มัลติเทม เอสอาร์แอล | - | B | 62 | 1800 | ฿24,829 | ||
101647.00 | 0.25 | LO101647 | B | VERIFY | - | B | 61.1 | 1800 | ฿21,155 | ||
103020.00 | . 37 | LO103020 | - | VERIFY | 7AM035A5 | B | 69 / 74.7 | 1800 / 1500 | ฿30,044 | ||
114618.00 | . 37 | - | B | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | B | 48.2 | 900 | ฿48,977 | ||
116739.00 | 0.56 | - | B | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 9700K46 | B | 72 / 81.6 | 1800 / 1500 | ฿31,466 | ||
116757.00 | 0.75 | - | B | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 9700K46 | B | 68.5 / 78 | 1800 / 1500 | ฿38,755 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.