LEESON 121911.00 CZ145T17UC1D มอเตอร์ชะล้าง 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Washdown มอเตอร์ |
รหัส | L |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 145TC |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.8 / 2.9 |
HP | 2/1 1/2 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 1.49 / 1.12 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | รอบ |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 75.6 / 72 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 1800 / 1500 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | TF |
UPC | 691720211816 |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.17 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การชุมนุม | กรงขัง | การติด | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ปัจจัยอำนาจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117127.00 | 40 องศาเซลเซียส | - | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | ใบหน้า | 1725 | ลด 78.5% | 10.75 " | - | ฿79,450 | ||
117128.00 | 40 องศาเซลเซียส | - | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | ใบหน้า | 3450 | ลด 84.0% | 10.5 " | - | ฿73,423 | ||
117129.00 | 40 องศาเซลเซียส | - | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | ใบหน้า | 1725 | ลด 80.0% | 11.25 " | - | ฿82,398 | ||
103413.00 | 40 | 040027 | ที.วี | รอบ | - | - | - | 74 / 78.7 | ฿67,321 | ||
103414.00 | 40 | - | ก.ค.ศ | รอบ | - | - | - | 79 | ฿71,640 | ||
119512.00 | 40 | 042541 | ก.ค.ศ | รอบ | - | - | - | 68.5 / 78 | ฿85,003 | ||
119520.00 | 40 | - | ก.ค.ศ | รอบ | - | - | - | 67.7 | ฿114,034 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.