LEESON 121916.00 A145T34XB25A มอเตอร์อเนกประสงค์ 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์กันระเบิด |
การชุมนุม | เอ-เอส90894 |
รหัส | K |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ส.ป.ก |
กรอบ | 145T |
แอมป์โหลดเต็ม | 5 / 2.5 |
ประเภทสถานที่อันตราย | EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 1.49 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | CWJ53KL |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | F |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 86 / 87 |
การป้องกัน | AUTOMATIC |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 3600 / 3000 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
ชนิดภาพเขียน | TX |
UPC | 691720211830 |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.04 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | บรรจุภัณฑ์ | ออกแบบ | กรอบ | ปัจจัยอำนาจ | รอบต่อนาที | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119426.00 | F | A | 56H | 68 / 65 | 1800 / 1500 | 208 230-/ 460 | 3.3 3.3-/ 1.65 | 3 / 4 / 1 | ฿64,918 | ||
121915.00 | F | B | 145T | 71 / 64 | 1800 / 1500 | 230 / 460 | 4.6 / 2.3 | 1/1 1/2 | ฿64,385 | ||
121917.00 | F | B | 145T | 71 / 70 | 1800 / 1500 | 230 / 460 | 6 / 3 | 2/1 1/2 | ฿71,496 | ||
122024.00 | B | A | 145T | 71 | 1800 | 230 / 460 | 4.6 / 2.3 | 1.5 | ฿63,525 | ||
122025.00 | B | A | 145T | 71 | 1800 | 230 / 460 | 6 / 3 | 2 | ฿70,607 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.