LEESON 131518.00 C182T17DC20 C มอเตอร์เอนกประสงค์ 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
การชุมนุม | 180-010 |
รหัส | K |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 182TC |
แอมป์โหลดเต็ม | 8 / 4 |
HP | 3 / 2 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 2.24 / 1.49 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | 9700K46 |
การติด | รอบ |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 79 / 76 |
การป้องกัน | AUTOMATIC |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 1800 / 1500 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
เพลา Dia | 1 1 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | TD |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.16 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปัจจัยอำนาจ | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | HP | kW | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121071.00 | 75.6 / 68 | 145TC | 6 5.8-/ 2.9 | 1800 / 1500 | 1.25 | 7 / 8 " | 2/1 1/2 | 1.49 / 1.12 | ฿36,340 | ||
132425.00 | 89 / 87 | 184TC | 17.8 / 8.9 | 3600 / 3000 | 1.15 | - | 7 1/2 /5 | 5.6 / 3.7 | - | RFQ
| |
E102695.00 | 70.6 | S56C | 1.2 / .6 | 1800 / 1500 | 1.25 | - | 1/3 | 0.25 | ฿17,209 | ||
E116740.00 | 68.5 | 56C | 3.2 / 1.6 | 1800 / 1500 | 1.25 | 5 / 8 " | 1 | . 75 | ฿48,007 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.