LEESON 131534.00 C184C17DB19A มอเตอร์เอนกประสงค์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
การชุมนุม | 180-006 |
รหัส | J |
ออกแบบ | L |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 184T |
แอมป์โหลดเต็ม | 33.8 / 16.9 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 2.24 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 76 |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1 1 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | CD |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.17 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การหล่อลื่น | การชุมนุม | กรอบ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ปัจจัยอำนาจ | การป้องกัน | การหมุน | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110222.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | 56Y | CEJ31CA | 90 | MANUAL | CCW ที่เลือก | 3600 | ฿25,998 | ||
110232.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | 56 | CEJ36CA | 80 | MANUAL | CW ที่เลือก | 3600 | ฿23,205 | ||
111275.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | 56Y | บีเจ34ดีบี | 95 | MANUAL | CW ที่เลือก | 3600 | ฿29,265 | ||
120004.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 042505 | G145T | CEJ38CA | 73 | MANUAL | CCW ที่เลือก | 1800 | ฿35,033 | ||
120554.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | 145T | BRJ34DB | 95 | MANUAL | CW ที่เลือก | 3600 | ฿54,023 | ||
131515.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 180-006 | 182T | - | 74 | - | CCW ที่เลือก | 1800 | ฿32,616 | ||
131536.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 180-006 | 182T | BRJ40DB | 74 | MANUAL | CCW ที่เลือก | 1800 | ฿34,897 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.